Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Hex Cap Screw M14 x 1.50, 120mm Length, 25PK | AB8TLW 29DG92

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Sekskantskrue M14 x 1.50, 120 mm lengde, 25PK

På lager
Vare: AB8TLW Modell: M01060.140.0120Kryssref: 29DG92 / 42FR41
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
1 463 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14 x 1.5
DiameterM14
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde22mm
Lengde under hodet120mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde34mm
Bevisbelastning640 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde34mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8196
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Sekskantskrue M14 x 1.50, 120 mm lengde, 25PK
1 463 NOK /pakke