Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04160.150.0300 Sekskantskrue Grade 8 1-1/2-12 x 3 | AB8TZP 29DK93

APPROVED VENDOR U04160.150.0300 Sekskantskrue Grade 8 1-1/2-12 x 3

På lager
Vare: AB8TZP Modell: U04160.150.0300Kryssref: 29DK93 / 42HT13
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse13
Diameter1.5 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde1 5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet3"
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde3"
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3"
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.150.0300 Sekskantskrue Grade 8 1-1/2-12 x 3
396NOK / enhet