Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04160.112.1000 Sekskantskrue Grade 8 1-1/8-12 x 10 | AB8TZM 29DK91

APPROVED VENDOR U04160.112.1000 Sekskantskrue Grade 8 1-1/8-12 x 10

På lager
Vare: AB8TZM Modell: U04160.112.1000Kryssref.: 29DK91 / 156N40
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
567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse13
Diameter1.125 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet10 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.75 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2866
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.112.1000 Sekskantskrue Grade 8 1-1/8-12 x 10
567NOK / enhet