Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01060.025.0800 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 8, 5PK | AB8TXA 29DK31

APPROVED VENDOR U01060.025.0800 Sekskantskrue Grade 5 1/4-28 X 8, 5PK

På lager
Vare: AB8TXA Modell: U01060.025.0800Kryssref: 29DK31 / 156M97
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet8"
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.025.0800 Sekskantskrue Grade 5 1/4-28 X 8, 5PK
99NOK /pakke