NITE IZE F9S-02-01 Tau strammere 1-1 / 2 tommers aluminium svart | AB9RAJ 2EVJ1

NITE IZE F9S-02-01 Taustrammer 1-1/2 Tommers Aluminium Sort

Vare: AB9RAJ Modell: F9S-02-01Kryssreferanse: 2EVJ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTau strammer
FARGESvart
MaterialeAluminum
Størrelse1.75mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8302416080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStørrelsePris
NITE IZE F9S-02-09 Rope Strammer 1-1 / 2-tommers aluminium sølv | AB9RAG 2EVH4 F9S-02-09Sølv1.75mm48NOK
NITE IZE F9L-02-09 Rope Strammer 3-1 / 2 Tommer Aluminium Sølv | AB9RAH 2EVH7 F9L-02-09Sølv3.5 "84NOK
NITE IZE NCJSA-01-R3 Rope Strammer 1-19 / 64 In x 2-1 / 2 In. | AG4LHL 34GN89 NCJSA-01-R3Svart1-19/64" x 2-1/2"154NOK
NITE IZE NCJSA-01-R8 Rope Strammer Svart Aluminium | AG4LHM 34GN90 NCJSA-01-R8Svart1-19/64" x 2-1/2"182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NITE IZE F9S-02-01 Taustrammer 1-1/2 Tommers Aluminium Sort