Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01070.240.0060 Sekskantskrue M24 x 2, 60mm Lengde, 10PK | AB8TMA 29DG96

APPROVED VENDOR M01070.240.0060 Sekskantskrue M24 x 2, 60 mm lengde, 10PK

På lager
Vare: AB8TMA Modell: M01070.240.0060Kryssref: 29DG96 / 42FR93

Få tak i det Mai 6, mandag
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
85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24-1.5
DiameterM24
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde15mm
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet60mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde60mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.84
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.240.0060 Sekskantskrue M24 x 2, 60 mm lengde, 10PK
85NOK /pakke