Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M04170.240.0060 Hex Cap Screw M24 x 2, 60mm Length, 10PK | AB8TPF 29DH49

APPROVED VENDOR M04170.240.0060 Sekskantskrue M24 x 2, 60 mm lengde, 10PK

På lager
Vare: AB8TPF Modell: M04170.240.0060Kryssref: 29DH49 / 42GD32
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
2 389 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24-1.5
DiameterM24
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde15mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36mm
Lengde under hodet60mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde60mm
Bevisbelastning940 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
System for målingMetric
Strekkfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.84
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.240.0060 Sekskantskrue M24 x 2, 60 mm lengde, 10PK
2 389 NOK /pakke