Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01062.025.0375 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 3-3/4, 50PK | AB8TXJ 29DK39

APPROVED VENDOR U01062.025.0375 Sekskantskrue Grade 5 1/4-28 X 3-3/4, 50PK

På lager
Vare: AB8TXJ Modell: U01062.025.0375Kryssref.: 29DK39 / 42HE52
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
291NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet3.75 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2452
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.025.0375 Sekskantskrue Grade 5 1/4-28 X 3-3/4, 50PK
291NOK /pakke