Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04360.075.1200 Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 X 12, 5PK | AB8UAE 29DL12

APPROVED VENDOR U04360.075.1200 Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 X 12, 5PK

På lager
Vare: AB8UAE Modell: U04360.075.1200Kryssref: 29DL12 / 156N49
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
1 497 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet12 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.58
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.075.1200 Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 X 12, 5PK
1 497 NOK /pakke