Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M04170.120.0050 Sekskantskrue M12 x 1.50, 50mm Lengde, 50PK | AB8TPD 29DH47

APPROVED VENDOR M04170.120.0050 Sekskantskrue M12 x 1.50, 50 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AB8TPD Modell: M04170.120.0050Kryssref: 29DH47 / 42GD18
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
1 069 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.5
DiameterM12
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet50mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde50mm
Bevisbelastning940 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
System for målingMetric
Strekkfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7284
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.120.0050 Sekskantskrue M12 x 1.50, 50 mm lengde, 50PK
1 069 NOK /pakke