CONRADER CLS-serien innebygde tilbakeslagsventiler


Conrader CLS Series inline tilbakeslagsventiler, også kalt tilbakeslagsventiler, er ideelle for å kontrollere væskestrømmen i komprimert gass og pneumatiske systemer. Disse CLS tilbakeslagsventilene stopper tilbakestrømmen av væsker og er egnet for bruk i industrielle applikasjoner som involverer luftkompressorer.

filtre
Kapasitet: 9 scfm
StilModellInnløpsstørrelseSakStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
CLSF1414
1/4 "FNPTSjekk Valve1/4 "MNPT127NOK
RFQ
A
CLS1412
1/4 "MNPTIn-line ventil1/2 "MNPT261NOK
RFQ
A
CLS1414
1/4 "MNPTSjekk Valve1/4 "MNPT117NOK
RFQ
A
CLS3838
3/8 "MNPTIn-line ventil3/8 "MNPT194NOK
RFQ
A
CLS3812
3/8 "MNPTIn-line ventil1/2 "MNPT253NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Conrader inline tilbakeslagsventiler kan skrus direkte inn i bruksområdet.
  • Når den vedlagte applikasjonen/kompressoren oppnår avlastningstrykket, lukkes disse tilbakeslagsventilene for å hindre tilbakestrømning av luft.

Egenskaper

  • Conrader CLS Series inline tilbakeslagsventiler åpner for å tillate strømning kun i én retning.
  • De stenger når strømmen stopper eller snur retningen.
  • Disse CLS-ruteenhetene har messingkonstruksjon med en forsterket PTFE-tetning/ventil og en rustfri stålfjær.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til disse inline tilbakeslagsventilene i Conrader CLS-serien?

Disse inline-tilbakeslagsventilene kan fungere ved temperaturer fra -65 til 450 grader C.

Hvilke koblinger er tilgjengelige i disse Conrader CLS Series inline tilbakeslagsventiler?

Disse inline-tilbakeslagsventilene i Conrader CLS-serien har innløpstilkoblinger fra 1/4 til 3/8-tommers FNPT / MNPT og utløpstilkoblinger fra 1/4 til 1/2 tomme MNPT.

Hva er strømningskapasiteten til disse Conrader CLS Series inline tilbakeslagsventiler?

Conrader CLS Series inline tilbakeslagsventiler har en strømningskapasitet på 9 SCFM.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?