Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01062.062.0900 Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 9, 5PK | AB8TXN 29DK43

APPROVED VENDOR U01062.062.0900 Sekskantskrue Grade 5 5/8-18 X 9, 5PK

På lager
Vare: AB8TXN Modell: U01062.062.0900Kryssref.: 29DK43 / 156N06
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
805NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde13 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet9"
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.77
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.062.0900 Sekskantskrue Grade 5 5/8-18 X 9, 5PK
805NOK /pakke