Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Hex Cap Screw M24 x 2, 90mm Length, 5PK | AB8TLX 29DG93

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Sekskantskrue M24 x 2, 90 mm lengde, 5PK

På lager
Vare: AB8TLX Modell: M01060.240.0090Kryssref: 29DG93 / 42FR54
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
66NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24-1.5
DiameterM24
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde15mm
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet90mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde54mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde54mm
Trådstørrelse2"
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9296
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Sekskantskrue M24 x 2, 90 mm lengde, 5PK
66NOK /pakke