ALTRONIX

filtre

Elektrisk

Pneumatikk

Test Instruments

Sikkerhet

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Elektrisk filtre

Data og kommunikasjonVis alle

  • Tilbehør til skap

    RE2 stativmonterte batterier i 19 gauge, sorte kabinetter designet for å romme opptil fire 12 VDC / 7AH batterier. Har hurtigkoblingsterminaler som tillater tilkobling i forskjellige konfigurasjoner for 12 eller 24 VDC-applikasjoner

  • Ethernet-svitsjer

    De gir pålitelig og sikker nettverkstilkobling for IP-kameraer, kodere og andre nettverksenheter. Har en kompakt formfaktor, Power over Ethernet (PoE)-kapasitet og avanserte administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner som VLAN-støtte, QoS og SNMP.

  • Fiberoptiske Adaptere

    Brukes til å koble en fiberoptisk kabel til en hvilken som helst annen Ethernet-kabel. Ideell for høyhastighets dataoverføringsapplikasjoner, som video- og lydoverføring i sikkerhets- og overvåkingssystemer.

transformersVis alle

  • Klasse 2 transformatorer

    Gi strøm til elektroniske strømforsyninger og utstyr, inkludert sikkerhets-, tilgangskontroll- og overvåkingsenheter. Sikret inngangsbeskyttelse minimerer slipp gjennom energi og gir bedre beskyttelse. Tilgjengelig i innendørs og utendørs kapslinger som er ideelle for å tåle tøffe industrielle forhold

  • Kontroll transformatorer

    Inkluderer ulike innendørs og åpne, smeltede/ikke smeltede innkapslede kontrolltransformatorer i forskjellige inngangs-/utgangsspenninger og monteringsstiler. Ideell for kontrollkretsapplikasjoner for maskinverktøy

  • Plug-in transformatorer

    Inkluderer en rekke veggmonterte Altronix plug-in transformatorer i værbestandige og brannsikre hus. Tilgjengelig i forskjellige inngangs-/utgangsspenninger, VA-klassifiseringer og tilkoblingstyper

DistribusjonVis alle

  • Kraftsystemer og komponenter

    De har et kompakt kabinett som gir 12VDC, 24VDC eller 12 og 24VDC samtidig via to strømforsyninger/ladere med én utgang. Kabinettet kan romme opptil fire 12VDC / 12 Ah batterier.

StrømforsyningerVis alle

  • DC strømforsyninger

    De er egnet for applikasjoner som krever ekstra strøm, for eksempel sikkerhetssystemer og tilgangskontroller. Gir kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse.

Elektriske bokserVis alle

  • Elektriske sikkerhetsbokser

    Inkluderer NEMA-klassifiserte kabinetter som brukes til å gi et beskyttende deksel rundt elektriske systemer. Tilgjengelig i forskjellige dimensjoner og metalliske og ikke-metalliske varianter

sikringerVis alle

  • Spesialsikringer

    Beskytt mot overstrøm og kortslutningsforhold og sørg for at systemene forblir operative selv ved strømrelaterte problemer. Egnet for sikkerhets- og overvåkingssystemer.

kabinetterVis alle

  • Kabinett tilbehør

    RoHS-kompatible CAM-låser med to nøkler for kabinetter for utendørs strømforsyning / batteri (WP2)

Tråd og kabelVis alle

  • Bærbar ledning

    Seks fot lange ledninger for å gi midlertidig strøm- og datatilkobling for sikkerhets- og overvåkingsenheter i felten. Lett, fleksibel og slitesterk og ideell for mobile eller midlertidige installasjoner.

Om ALTRONIX

Altronix-katalogen inkluderer tilgangsstrømkontrollere, batterier, kabinetter, fiberoptiske og ethernet-kabler, lavstrøms frakoblingsmoduler, strømforlengere, relémoduler, brytere, timermoduler, UPS-enheter, nettverkskommunikasjonsmoduler og strømkonverterings- og distribusjonsmoduler. Altronix ethernet-mottakere overføre og motta data over ethernet for ulike IP-enheter som kameraer. Disse plug & play-enhetene er koblet til enheter via RJ45-porter. De har innebygde LED-indikatorer for å vise IP-koblingsstatus i sanntid til enhver tid. Disse mottakerne / senderne kan overføre data på en avstand på opptil 500 meter med 100 Mbps båndbredde.

Store handelsnavn

MAXIMAL Fit Power Systems

Disse utvidbare kraftsystemene har plass til underenheter og strømforsyninger for elektriske oppgaver og har overvåket brannalarmfrakobling og overspenningsbeskyttelse for systemsikkerhet i ugunstige forhold...Les meg 

NetWay-moduler

Disse modulene er ideelle for overføring og mottak av data til og fra enheter. De kobles til IP-kameraer, eksterne mikrofoner, bytteutstyr, kontrollkort og enheter via RJ45-porter. ...Les meg 

TROVE innkapslinger

Disse kabinettene er egnet for å integrere kraftsystemer med tilgangskontrollere for kraftdistribusjonsoperasjoner. De har avtagbare bakplan for rask enhetskonfigurasjon og forhåndstesting...Les meg 

ALTRONIX Konkurransefordeler

LINQ-teknologi

Altronix LINQ-teknologi brukes til å kommunisere med enheter eksternt på internett. Denne teknologien rapporterer diagnostisk informasjon via e-post eller Windows-dashbordvarsler, noe som reduserer nedetiden. Den gir også ekstern eller lokal kontroll av distribusjon av kraftutgangen via nettverket. Hendelsesloggen til denne teknologien sporer historien til diagnostikk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor skal man montere Altronix NetWay-moduler?

Disse modulene kan monteres på vegger og stolper. Veggen bør bores for å montere Altronix-enhetens kabinett ved hjelp av skruer og ankre. For stolpemontering brukes en monteringsbrakett for å holde NetWay-modulen. En ormeutstyr hurtigutløser stropp holder braketten på plass.

Hvordan motta og overføre data til lange avstander?

Ethernet-adaptersett med lang rekkevidde kan brukes til å overføre data til IP-kameraer og enheter innenfor 1000 meters rekkevidde.

Hva brukes Altronix oppladbare batterier til?

Disse forseglede blybatteriene leverer 12VDC strøm til enheter for sikkerhet, overvåking og tilgang.

Hva brukes Altronix StrikeIt til?

Altronix StrikeIt er lavspente strømforsyninger som gir strøm og kontroll for dørstopp og andre elektrifiserte låseenheter i adgangskontroll og sikkerhetssystemer.

Er StrikeIt UL oppført?

Ja, StrikeIt er UL-listet, og garanterer de høyeste sikkerhets- og pålitelighetsstandardene.

Tilbyr StrikeIt strømtilsyn?

Ja, StrikeIt har innebygd strømtilsyn for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Merke eksklusive produkter