ALTRONIX DC strømforsyninger

De er egnet for applikasjoner som krever ekstra strøm, for eksempel sikkerhetssystemer og tilgangskontroller. Gir kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse.

filtre

ALTRONIX -

DC strømforsyninger

Altronix strømforsyninger er designet for applikasjoner som krever ekstra strøm, for eksempel sikkerhetssystemer og tilgangskontroller. Disse strømforsyningene gir tilsyn med AC -svikt for å overvåke AC -spenning og slå alarm ved feil, og er utstyrt med LED -indikatorer for å vise AC -inngang og DC -utgang. Disse strømforsyningene eller laderne leverer relativ luftfuktighet på opptil 85% (+/- 5%) og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

StilModellPris (eks. mva)
AMaksimal 37EV-
RFQ
BOLS120D22 855NOK
COLS3502207 025NOK
DMaksimal13FEV-
RFQ
EMaksimal77FEV-
RFQ
FOLS2502204 189NOK
GLPS5C12X2203 722NOK
HR1224DC68CB220-
RFQ
IMaksimal33FEV13 115NOK
JMaksimal55FE12 303NOK
AMaksimal 77EV-
RFQ
AMaksimal 13EV12 810NOK
KOLS20E2 462NOK
LR1224DC16CBV9 387NOK
MLPS3C12X2203 130NOK
NMaksimal11FEV-
RFQ
DMaksimal13FE13 153NOK
OOLS120D2X3 834NOK
POLS2002203 092NOK
AMaksimal 11EV-
RFQ
QBrannbryter10810 633NOK
HR1224DC682205 976NOK
RMaksimal75FEV-
RFQ
AMaksimal 55EV12 676NOK
IMaksimal33FE13 000NOK
ALTRONIX -

eFlow -serien strømforsyninger / ladere

Altronix eFlow Series strømforsyninger / ladere er designet for å konvertere 115 / 220VAC, 60Hz inngang til 1/8/16 port (PTC eller sikret) effekt (er). De er ideelle for å levere strøm i nødstilfeller. De er utstyrt med bly-syre eller gel, innebygde batterier for spontan strømforsyning under strømbrudd. Brannalarmen frakobler mekanismen trygt av strømforsyningen i tilfelle brann. De gir kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse og tilbys i en pakke som inneholder strømforsyning, kabinett, batterikabler og kamlås.

StilModellPris (eks. mva)
AeFlow6N166 379NOK
BeFlow6N8D5 796NOK
BeFlow6N8V5 460NOK
CeFlow6NXV5 364NOK
DeFlow6NV5 192NOK
EeFlow6N16D5 513NOK
FeFlow6NX166 422NOK
EeFlow6N16DV-
RFQ
GeFlow3NX4D4 092NOK
HeFlow4N5 211NOK
IeFlow4N8D4 141NOK
JeFlow4NX8D4 303NOK
KeFlow4NXV5 956NOK
BeFlow6N8DV5 460NOK
LeFlow4N84 254NOK
MeFlow4NX8DV4 620NOK
NeFlow6NX8DV5 631NOK
HeFlow4NV4 085NOK
OeFlow4NX8V4 620NOK
PeFlow4NX84 429NOK
QeFlow6NX85 383NOK
AeFlow6N16V5 803NOK
ReFlow6NX8D5 347NOK
SeFlow4NBV4 142NOK
TeFlow6NX16V-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?