ALTRONIX Kontroll transformatorer

Inkluderer ulike innendørs og åpne, smeltede/ikke smeltede innkapslede kontrolltransformatorer i forskjellige inngangs-/utgangsspenninger og monteringsstiler. Ideell for kontrollkretsapplikasjoner for maskinverktøy

filtre

ALTRONIX -

Transformatorer med åpen ramme, 115 grader Celsius, 175VA vurdering

Altronix transformatorer med åpen ramme gir strøm til elektroniske strømforsyninger og utstyr, inkludert tilgangskontroll, sikkerhet og overvåkingsenheter. De har enfaseoperasjoner for større effektivitet og regulering og opererer på temperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius. Merkets T2428175C kontrolltransformator gir en vei for elektrisk strøm til å bevege seg ved hjelp av de integrerte grønne jordingsledningene og sikrer sikring av inngangssikring. Velg fra et bredt utvalg av disse transformatorene, tilgjengelig i åpne og innendørs skap for iboende eksplosjonssikkerhet.

StilModellDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningBreddePris (eks. mva)
AT28140D3"Åpen3.75 "115 / 220 VACFot28 VAC3.12 "2 144NOK
BT2428175C4.5 "innendørs5.62 "115 VACWall24 / 28 VAC7"4 442NOK
ALTRONIX -

Open-Frame Transformer, 28VAC @ 56VA, 115VAC, CAB4 kabinett

ModellSakPris (eks. mva)
T2856CAE2ALZ1 754 NOK
ALTRONIX -

Kontrolltransformator, 24 / 28VAC @ 300VA, BC200 kabinett

ModellSakPris (eks. mva)
T2428300EAE2ALW6 469 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?