Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX T2856C Transformator med åpen ramme, 28VAC @ 56VA, 115VAC, CAB4-kabinett | AE2ALZ 4WCC4

ALTRONIX T2856C Transformator med åpen ramme, 28VAC @ 56VA, 115VAC, CAB4-kabinett

På lager
Vare: AE2ALZ Modell: T2856CKryssreferanse: 4WCC4
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
1 754 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Nødvendige batterierNei
Dybde4.5 "
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kabinett ferdigGrå
Kapslingshøyde (in.)5.62
Vedleggstypeinnendørs
Kabinettbredde (in.)7.00
Finishgrå
Høyde5.62 "
Hz50/60
Inngangsfrekvens60
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
MonteringWall
Antall utganger28 VAC
Utgangsstrøm2A
Utgangsspenning28 VAC
UnderkategoriTransformator
typenTransformator m / kabinett
VA-vurdering56
Spenningsutgang28 VAC
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0825
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8504314065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gir strøm til brannsikkerhet, tilgangskontroll og sikkerhetsutstyr
    • Har sikret inngang og grønn jordingsledning som gir kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
    • Inngang: 115 VAC, 50/60 Hz, 0.6 A.
    • Utgang: 28 VAC @ 2 A forsyningsstrøm
    • Driftstemperatur: 0 til 49 grader C (32 til 120 grader F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX T2856C Transformator med åpen ramme, 28VAC @ 56VA, 115VAC, CAB4-kabinett
1 754 NOK / enhet