ALTRONIX Kraftsystemer og komponenter

De har et kompakt kabinett som gir 12VDC, 24VDC eller 12 og 24VDC samtidig via to strømforsyninger/ladere med én utgang. Kabinettet kan romme opptil fire 12VDC / 12 Ah batterier.

filtre

ALTRONIX -

Utvidbare kraftsystemer

Altronix utvidbare strømsystemer har et kompakt kabinett for å gi 12VDC, 24VDC eller 12 og 24VDC samtidig via to enkeltutgangsstrømforsyninger/ladere. Kabinettet kan romme opptil fire 12VDC / 12 Ah batterier. Disse enhetene slår av DC-utgangsterminalene hvis batterispenningen faller under 71 - 73 % for 12V-enheter og 70-75 % for 24V-enheter, for å forhindre dyp batteriutlading.

StilModellPris (eks. mva)
AMaxFit11FE9 793NOK
BMaxFit37FE11 849NOK
BMaxFit5FE7 884NOK
CMaxFit33FE10 500NOK
BMaxFit77FE12 199NOK
BMaxFit55FE10 748NOK
DMaxFit35FE11 131NOK
BMaxFit7FE8 113NOK
EMaxFit13FE9 908NOK
FMaxFit3FE7 750NOK
BMaxFit75FE11 475NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?