ALTRONIX Klasse 2 transformatorer

Gi strøm til elektroniske strømforsyninger og utstyr, inkludert sikkerhets-, tilgangskontroll- og overvåkingsenheter. Sikret inngangsbeskyttelse minimerer slipp gjennom energi og gir bedre beskyttelse. Tilgjengelig i innendørs og utendørs kapslinger som er ideelle for å tåle tøffe industrielle forhold

filtre

ALTRONIX -

Klasse 2, åpne rammetransformatorer, åpne skap

Altronix klasse 2 transformatorer med åpen ramme gir strøm til elektronisk utstyr, inkludert sikkerhet, overvåking, tilgangskontrollenheter i tenning, ventilasjon, oppvarming, klimaanlegg og HVAC-kontrollsystemer. De opererer på temperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius og kommer med åpne kabinetter for iboende eksplosjonssikkerhet og er ufølsomme for overspenninger. Videre krever disse enfasetransformatorene mindre plass å installere og er tilgjengelige i 16VAC, 24VAC og 28VAC utgangsspenninger.

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
AT28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "799NOK
BT16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "668NOK
CT24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "967NOK
DT24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "863NOK
ET2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "957NOK
FT161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "1 058NOK
ALTRONIX -

Strømforsyninger og transformatorer

Altronix AC-strømforsyninger og transformatorer gir strøm til elektroniske forsyninger og utstyr, inkludert sikkerhet, overvåking, tilgangskontrollenheter i tenning, ventilasjon, oppvarming, klimaanlegg og HVAC-kontrollsystemer. De opererer på temperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius og kommer med åpne og innendørs kabinetter for inneboende eksplosjonssikkerhet ved innendørs bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene, tilgjengelig med fot- og veggmonteringsalternativer.

StilModellDybdeVedleggstypeHøydeSakMonteringVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
AT2428100C4.5 "innendørs5.62 "Klasse 2 transformatorWall1007"1 636NOK
BT24283005.1 "Åpen3.25 "TransformatorFot3005.15 "4 958NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?