AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Tilluftkompressorer og omgivende luftpumper

Egnet for applikasjoner med trykkbehov og åndedrettsvern med konstant strømning. Kan operere i trykk fra 0 til 110 psi, og er tilgjengelige i 9/115/230 volt varianter

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Twin Air Series kompressorer

Air Systems International Twin Air Series kompressorer brukes for å levere pusteluft til arbeidere i trange rom som gir luft til pneumatisk verktøy og utstyr. Disse kompressorene støtter luftdrevne systemer i avsidesliggende områder uten tilgang til fast lufttilførsel. De har 10-tommers pneumatiske dekk som muliggjør enkel portabilitet og en innebygd glideplate for å lette trappeklatring, noe som gjør dem egnet for bruk i ulike arbeidsmiljøer. Disse Twin Air Series-kompressorene har en 8-liters Twin-Air-tankenhet som gir 8.5 kubikkfot luftlagring ved 110 psi, noe som tillater stabil lufttilførsel selv i perioder med høy etterspørsel. De er utstyrt med 1/2 tomme 5000-serien Hansen-stil koblingsuttak for enkel tilkobling til luftslanger.

StilModellSakPris (eks. mva)
ATA-1Pusteluftkompressor37 351NOK
BTA-3EAPusteluftkompressor106 842NOK
BTA-3Pusteluftkompressor98 410NOK
BTA-3-50Pusteluftkompressor104 169NOK
BTA-3EXPPusteluftkompressor124 215NOK
ATA-3GPusteluftkompressor45 369NOK
RFQ
CTA-3TTank13 296NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Pusteluftkompressorsystemer

StilModellampsSlange Dia.Folk tjentePris (eks. mva)
ACOMP-2--261 405NOK
ACOMP-117.2A--56 060NOK
RFQ
ACOMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3151 009NOK
ACOMP-320A1 / 2 "3112 830NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Pusteluftmanifolder

StilModellMaks. PressPris (eks. mva)
AHP-CW1-3463000 psi9 287NOK
AHP-CW1-3475000 psi10 624NOK
AHP-CW1-7026000 psi21 315NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Lavtrykks luftpumper

StilModellampsHPTrykkSpenningPris (eks. mva)
ABAC-177.2/14.4A1 1/2 hk0 til 15 psi115/208 til 230V AC47 937NOK
BBAC-109.2/4.8A3 / 4 hk0 til 15 psi100 til 115/ 208 til 230V AC23 799NOK
CBAC-209.4/18.9A2 hk0 til 15 psi115/208 til 230V AC51 459NOK
CBAC-20P10/20A2 hk0 til 30 psi115/208 til 230V AC57 201NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbare pumper i Cool-Air-serien

StilModellSpenningampsStrømningshastighet @ 15 psiStrømningshastighet @ 4 psiMotorkabinettdesignMotor HPMotor TypeFolk tjentePris (eks. mva)
ABAC-20P-3T-------470 087NOK
ABAC-10-3T100 til 115/ 208 til 230V AC4.8/9.2A-CFM 9.5Åpne Dripoff3 / 4 hkElektrisk235 723NOK
RFQ
ABAC-20-3T115/208 til 230V AC9.4/18.9ACFM 16CFM 20Helt lukket vifte avkjølt2 hkPneumatisk471 519NOK
RFQ
ABAC-17-3T115/208 til 230V AC7.2/14.4ACFM 12CFM 15Helt lukket vifte avkjølt1 1/2 hkElektrisk361 496NOK
RFQ
StilModellampsStrømningshastighet @ 4 psiMotorkabinettdesignMotor HPFolk tjenteSpenningPris (eks. mva)
ABAC-203TCO----Opptil 4 arbeidere115/208 til 230V AC92 996NOK
ABAC-103TCO4.8/9.2ACFM 9.5Åpne Dripoff3 / 4 hk2100 til 115/ 208 til 230V AC61 496NOK
RFQ
ABAC-173TCO7.2/14.4ACFM 15Helt lukket vifte avkjølt1 1/2 hk3115/208 til 230V AC77 246NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Snorkelmontering med ekstern inntak

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ABAC-RSK1010 ft.1 298NOK
RFQ
ABAC-RSK2525 ft.1 909NOK
ABAC-RSK5050 ft.2 978NOK
ABAC-RSK100100 ft.4 505NOK
ABAC-RSK150150 ft.6 872NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Frag Station, 2-sylindret

ModellSakPris (eks. mva)
BAFC-10GISAH2KPB462 792 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Fyll kompressor, CO Monitor

ModellSakPris (eks. mva)
FCFS-2BP3WAH2KPC273 863 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Eksplosjonssikker kompressor, 25 fot strømledning, 125 psi

ModellSakPris (eks. mva)
TA3-AXAFAH2KNW204 034 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Sikkerhetsløsningsmiddel, for Bac-stilkompressorer, 24 oz. Sprøyte

ModellSakPris (eks. mva)
BAC-1001CD7KYA381NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?