AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 luftkompressorsystem, 115/230V AC, 1 fase, 2 hk | AD7GAT 4EEA1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 luftkompressorsystem, 115/230V AC, 1 fase, 2 hk

På lager
Vare: AD7GAT Modell: COMP-3Kryssreferanse: 4EEA1

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPusteluftkompressorsystem
LuftstrømCFM 6.8
LuftstrømningshastighetCFM 6.8
amps20A
FlytekapasitetCFM 8.5
Slange Dia.1 / 2 "
Slangelengde10 ft.
HP2 hk
Antall åndedrettsvern3
Driftstrykk110 psi
Folk tjente3
Fase1
Spenning115/230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Antall åndedrettsvern (3)
    • TA-3

Produktvarianter

ProduktModellampsSlange Dia.Folk tjentePris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-1 luftkompressorsystem, 46 x 24 x 22 tommers størrelse | CD6JGH COMP-117.2A--56 060 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-2 luftkompressorsystem, klasse D, 115/230V AC | CD6JGJ COMP-2--261 405 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3EA luftkompressor, 1/2 tomme x 10 fot slange, 3/8 tomme x 10 fot slange | CD6JGK COMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3151 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 luftkompressorsystem, 115/230V AC, 1 fase, 2 hk
129 622 NOK / enhet