AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF eksplosjonssikker kompressor, 25 fot strømledning, 125 psi | AH2KNW 29EZ57

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF eksplosjonssikker kompressor, 25 fot strømledning, 125 psi

På lager
Vare: AH2KNW Modell: TA3-AXAFKryssreferanse: 29EZ57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

204 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPusteluftkompressor
Nøyaktighet-/+1 % full skala
LuftstrømCFM 12
LuftstrømningshastighetCFM 12
Alarminnstilling10 ppm CO
amps8A
KalibreringManuelle CO-null- og spennjusteringer
Sak FinishAnodisert svart
Tilfellet MaterialAluminum
KoblingstypeIndustriell utveksling
Detekterbar rekkevidde0 til 200 ppm CO
Vis sifre3 sifre
SkjermtypeLCD
Strømningsområde50 til 100 cc/min.
Høyde2.75 "
HP2 hk
Fuktighetsområde10% til 90%
Lengde6.57 "
Drifts Temp.4 grader. til 113 grader. F
Trykk125 psi
Respons90 % på 10-15 sek.
Responstid90 % på 10 til 15 sek.
Sensor TypeForseglet elektrokjemisk sensor for karbonmonoksid
Test kretsManuelt aktivert
Spenning9V DC
Bredde5.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 137.25
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Antall åndedrettsvern: 3
    • Maks. Antall hetter: 0

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF eksplosjonssikker kompressor, 25 fot strømledning, 125 psi
204 034 NOK / enhet