Nøkkelnøkler

filtre

StilModellPin Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
AFA-126.E1201 / 4 "142NOK 2
AFA-117.E21/4 "og 5/16"120NOK 1
AFA-117.E31/8 "og 3/16"153NOK 1
MARTIN SPROCKET -

Justerbare kroknøkler

StilModellPris (eks. mva)
A474B1 540NOK
B474A1 071NOK
C472819NOK
D4741 189NOK
E471672NOK
WESTWARD -

Nøkkelnøkler

StilModellPasser til merkevarePris (eks. mva)
A32J050-1 668NOK
BTT44952GSpeedaire6NOK
CPN5ZL31032GVestover109NOK
AMPCO METAL -

Justerbar skruenøkkel

StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
AWP-5-ST1-1 / 4 til 3 "8"8"1 575NOK
AWP-6-ST2 til 4-3 / 4 "11 "11 "1 759NOK
AWP-7-ST4-1/2 to 6-3/8"12 "12 "1 942NOK
MARTIN SPROCKET -

Justerbare stiftnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A0471A735NOK
B0474A1 218NOK
C0472A840NOK
MARTIN SPROCKET -

Pinnenøkler

StilModellPris (eks. mva)
A456349NOK
B464462NOK
C459357NOK
D463559NOK
E453273NOK
F455322NOK
G457315NOK
H452273NOK
I468937NOK
RFQ
J461490NOK
K466756NOK
L462517NOK
M454322NOK
N458315NOK
O460378NOK
MARTIN SPROCKET -

Justerbare ansiktsnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A482588NOK
B4841 239NOK
C483882NOK
MARTIN SPROCKET -

Ansiktsnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A418308NOK
RFQ
B432826NOK
RFQ
C428588NOK
RFQ
D426532NOK
RFQ
E420364NOK
RFQ
F422406NOK
RFQ
G424448NOK
RFQ
H430668NOK
RFQ
I4381 151NOK
RFQ
J4401 299NOK
RFQ
K4421 504NOK
RFQ
L4361 008NOK
RFQ
M434937NOK
PROTO -

Ansiktsnøkkelnøkler, justerbar

Proto skrunøkler er designet for å stramme låsemutterringer, krager og tetningsmuttere på hydrauliske sylindre i bilindustrien, produksjon, vedlikehold og reparasjon og hydraulisk utstyr. Disse ansiktsnøklene har presisjonsmaskinerte pinner for sikkert inngrep med spor og hull på lagerflaten for sklisikker drift og brukersikkerhet og legert stålkonstruksjon for å motstå hardt industriell misbruk samtidig som de sikrer langsiktig drift. De er videre utstyrt med ikke-reflekterende svart oksid-finish som gir fullstendig beskyttelse mot hydrauliske væsker og slipende kjemikalier. Velg fra et bredt utvalg av justerbare skrunøkler, tilgjengelig i 2, 3 og 4 tommers håndteringskapasitet på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris (eks. mva)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "547NOK
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "1 006NOK
StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris (eks. mva)
AFA-116.500 å 50 mm210mm210mm2.5 å 4 mm25 / 32 "2 047NOK
AFA-116.1000 å 100 mm360mm360mm4 å 6 mm31 / 32 "2 763NOK
AFA-116.20035 å 200 mm550mm550mm6 å 8 mm1.187 "5 353NOK
AMPCO METAL -

Fastnøkkelnøkkel

StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A74121-3 / 4 til 2 "8"8"1 504NOK
A74061-3/16 to 1-1/4"5.25 "5.25 "1 032NOK
A74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "1 438NOK
A74101-9/16 to 1-11/16"6.75 "6.75 "1 416NOK
A74162-1/4 to 2-7/16"9.75 "9.75 "1 845NOK
A74142-1/16 to 2-3/16"8"8"1 506NOK
A74182-11 / 16 til 3 "9.75 "9.75 "1 903NOK
A74203-1/8 to 3-1/2"11.25 "11.25 "2 132NOK
A74223-3 / 4 til 4 "11.25 "11.25 "2 169NOK
A74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "3 172NOK
A74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "2 903NOK
A74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "4 153NOK
A74025/8 til 13/16 "4.25 "4.25 "911NOK
A74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "4 189NOK
A740015/32 til 9/16 "4.25 "4.25 "814NOK
A740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "1 032NOK
WESTWARD -

Fastnøkkelnøkkel

StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pin LengdePris (eks. mva)
A5RDZ41-1 / 4 til 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "511NOK
A5RDZ51-1 / 4 til 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "520NOK
A5RDZ62 til 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "633NOK
A5RDZ33/4 til 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "450NOK
A5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "790NOK
FACOM -

Justerbar skruenøkkel

StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePris (eks. mva)
AFA-115A.5010 å 50 mm215mm215mm1 999NOK
AFA-115A.10020 å 100 mm360mm360mm2 820NOK
AFA-115A.20030 å 200 mm550mm550mm5 195NOK
BFA-119.3 / 4220 å 324 mm650mm650mm8 288NOK
StilModellKapasitetLengdeTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
AFA-126A.8050 å 80 mm280mm280mm5mm662NOK
AFA-126A.12080 å 120 mm345mm345mm6mm895NOK
AFA-126A.180120 å 180 mm492mm492mm8mm1 059NOK
GARDNER BENDER -

Låsemutternøkkelsett, 1/2/1 /3/4 tomme størrelse, 1/2, 3/4, 1 tomme pinne dia., 1/5 tomme krok tykk

ModellSakPris (eks. mva)
LNW-3PCCN2TFD216NOK
ELKAY -

Pin-skiftenøkkel 5-3 / 8 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
36158000AE7BQA511NOK
FACOM -

Hengslet kroknøkkelnøkkel 80-120mm hette

ModellSakPris (eks. mva)
FA-125A.120AC6YWP858NOK
PROTO -

Justerbar nøkkelnøkkel 3/16 x 5/32

ModellSakPris (eks. mva)
JC492AA9UPB602NOK
EATON -

Rmq-16 kombinasjonsboksnøkkel

ModellSakPris (eks. mva)
R16-MSBH6PCH87NOK
Se detaljer
LISLE -

Nøkkelnøkkel sett, viftekobling, 5 deler

ModellSakPris (eks. mva)
LS/43580CD8FUM257NOK
Se detaljer
GARDNER BENDER -

Låsemutternøkkel lengde 5-3 / 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
LNW-750AH8YNE-
RFQ
12

Nøkkelnøkler

Nøkkelnøkler er spesielt designet for å skru av gamle vann- og gassrør og kraner. Proto justerbare skrunøkler har ikke-reflekterende ProtoBlack-finish og presisjonsmaskinerte pinner som lett kan passe inn i hull og spor på forsiden av en mutter eller et lager. Disse skiftenøkkelene er ideelle for å stramme krager, låse mutterringer og tette/pakke muttere på hydrauliske sylindre. Vi tilbyr også låsemutternøkler fra Gardner Bender som gjør det enkelt å manøvrere på trange steder og deres holdbare stålkonstruksjon gir styrke for tunge applikasjoner. Disse låsemutternøkkelen er tilgjengelig i tre forskjellige lengder på 6-1/4, 5-1/4 og 5-3/4 tommer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av ansikt, fast pinne, justerbar front / krok / pinne og hengslede krok / pinnenøkler og rundpinnerstatninger fra Ampco, Elkay, Facom, Gardner Bender, Milwaukee og Proto i forskjellige størrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?