Ventiler for magnetventil

filtre

ARO -

Magnetventilluftkontrollventil 4-veis, 3-posisjon, fjær sentrert

StilModellStrømforbrukOmgivelsestemp. OmrådeCFMtrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AA712SD-000-N-0 grader til 180 grader F5050 til 150 psiIngen spole1.653.25 "2 15 / 16 "3 626NOK
BM817SD-120-A-0 grader til 122 grader F210 til 115 psi120 VAC0.51"6.25 "3 906NOK
CA312SD-120-A-0 grader til 180 grader F5050 til 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "5 202NOK
CA712SD-120-A-0 grader til 180 grader F5050 til 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "4 868NOK
BM813SD-120-A-0 grader til 122 grader F210 til 115 psi120 VAC0.51"6.25 "3 938NOK
BM817SD-012-D1.9W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi12 VDC0.51"6.25 "4 399NOK
BM813SD-012-D1.9W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi12 VDC0.51"6.25 "3 635NOK
BM813SD-024-D2W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi24 VDC0.51"6.25 "3 754NOK
BM817SD-024-D2W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 543NOK
ARO -

Magnetventilluftkontrollventil 3-veis, 2-posisjon

StilModellRørstørrelseOmgivelsestemp. OmrådeCFMStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologySpenningVolumkoeffisientPris (eks. mva)
AM254SS-024-D1 / 2 "15 grader til 122 grader F1504.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC4.324 349NOK
BM254SS-120-A1 / 2 "15 grader til 122 grader F150-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC4.324 325NOK
CH254SS-120-A1 / 2 "-10 grader til 180 grader F854.8W30 til 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.410 761NOK
DM252SS-024-D1 / 4 "15 grader til 122 grader F264.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.71 966NOK
DM252SS-120-A1 / 4 "15 grader til 122 grader F26-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.71 987NOK
ECAT66P-012-D1 / 4 "0 grader til 122 grader F7.015W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.22 066NOK
FCAT33P-024-L1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.21.1 W0 til 150 psiDirekte24 VDC0.0621 751NOK
GP251SS-012-D1 / 8 "32 grader til 125 grader F6.94.5W0 til 120 psiDirekte12 VDC0.1441 583NOK
HCAT33P-120-A1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte120 VAC0.0621 442NOK
FCAT33P-012-D1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.0621 410NOK
IM253SS-024-D3 / 8 "15 grader til 122 grader F614.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC1.652 642NOK
BM253SS-120-A3 / 8 "15 grader til 122 grader F61-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC1.652 648NOK
ARO -

Magnetventilluftkontrollventil 4-veis

StilModellAktuator / returKroppsstilElektriske tilkoblingerTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
AS5DS9C-1-GSolenoid / SolenoidManifoldDIN-kontakter4 31 / 32 "120 VAC3 485NOK
BS5DS9B-1-GSolenoid / SolenoidManifoldLedetråd4.75 "24 VDC2 894NOK
CS5DS9D-1-GSolenoid / SolenoidManifoldDIN-kontakter4 31 / 32 "24 VDC3 244NOK
DS5SS9A-1Solenoid / vårManifoldLedetråd3 23 / 64 "120 VAC1 954NOK
ES5SS9C-1Solenoid / vårManifoldDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 158NOK
FS5SS9D-1Solenoid / vårManifoldDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 151NOK
GS5SSMC-1-GSolenoid / vårKroppsportetDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 339NOK
GS5SSMD-1Solenoid / vårKroppsportetDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 148NOK
HS5SSMA-1-GSolenoid / vårKroppsportetLedetråd3 25 / 64 "120 VAC2 051NOK
PARKER -

Ventil med magnetventil 3-posisjon

StilModellVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris (eks. mva)
AL66539231534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC16 879NOK
AL66539221494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC17 158NOK
AL66539231494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC16 443NOK
AL66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC16 879NOK
AL665892215311.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC28 352NOK
AL665892214911.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC28 599NOK
BL6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC30 526NOK
BL6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC30 317NOK
BL6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC31 349NOK
BL6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC30 598NOK
BL6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC29 254NOK
BL6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC30 603NOK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 12 Vdc

ModellSakPris (eks. mva)
EF8551A1MS12VDCCE2QQD14 302 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-veis, 24 Vac

ModellSakPris (eks. mva)
SC8551A1MS24VACCE2QZK8 733 NOK
SMC VALVES -

Magnetventil 5-portsventil, 2 posisjoner, 12Vdc

ModellSakPris (eks. mva)
VQC2200-5B1CU3ARU2 456 NOK
NUMATICS -

Magnetventilluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc

ModellSakPris (eks. mva)
031SA4004060T61AC9QUA2 397 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-veis, 12 Vdc

ModellSakPris (eks. mva)
SC8551A1MS12VDCCE2QZL8 733 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-veis, 120 Vac

ModellSakPris (eks. mva)
EF8551A1MSCE2QQC14 302 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-veis, 24 Vdc

ModellSakPris (eks. mva)
SC8551A1MS24VDCCE2QZM8 733 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-veis, 220 Vac

ModellSakPris (eks. mva)
SC8551A1MS220VACE2QZN8 733 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-veis, 12 Vac

ModellSakPris (eks. mva)
SC8551A1MSCE2QZP6 612 NOK
BUYERS PRODUCTS -

Magnetventil, svart, stål

ModellSakPris (eks. mva)
BAV050SACE9GAC1 308 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Solenoid luftkontroll, 3-veis, 120V/60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
V-2410-9CR6BCK6 419 NOK
LUBE -

Magnetventilluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc

ModellSakPris (eks. mva)
832160AB3JAU2 770 NOK
HONEYWELL -

DC-magnetventil

ModellSakPris (eks. mva)
50041883-001/UBN9YUR1 255 NOK
Se detaljer
12

Ventiler for magnetventil

Magnetventiler er ideelle for å kontrollere luftstrømmen for forskjellige pneumatiske applikasjoner, for eksempel emballasje, materialhåndtering, matforedling og trebearbeiding. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse magnetventilene fra merker som Johnson Controls, Parker, SMC ventiler, Speedaire, VNE og mer. Disse enhetene har pilotoperasjon som bruker lufttrykk for å aktivere ventilen og kontrollere magnetventilen; NEMA-klassifiserte skap for optimal beskyttelse mot inntrengning av smuss, støv, fuktighet eller andre forurensninger. De har robust konstruksjon med en innebygd tetning for korrosjonsbestandighet og lekkasjefri drift. Velg mellom et omfattende utvalg av disse magnetventilene, tilgjengelig i rørstørrelser fra 1 til 5/16 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?