ARO Magnetventilluftkontrollventil 3-veis, 2-posisjon


filtre
Aktuator / retur: Solenoid / vår , Luftventiltype: 3-veis, 2-posisjon , Kroppsstil: Kroppsportet , NEMA-klassifisering: NEMA 4
StilModellRørstørrelseOmgivelsestemp. OmrådeCFMStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologySpenningVolumkoeffisientPris (eks. mva)
A
H254SS-120-A
1 / 2 "-10 grader til 180 grader F854.8W30 til 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.410 761 NOK
B
M254SS-120-A
1 / 2 "15 grader til 122 grader F150-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC4.323 998 NOK
C
M254SS-024-D
1 / 2 "15 grader til 122 grader F1504.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC4.324 099 NOK
D
M252SS-120-A
1 / 4 "15 grader til 122 grader F26-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.71 844 NOK
D
M252SS-024-D
1 / 4 "15 grader til 122 grader F264.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.71 863 NOK
E
CAT66P-012-D
1 / 4 "0 grader til 122 grader F7.015W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.22 066 NOK
F
CAT33P-012-D
1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.0621 410 NOK
F
CAT33P-024-L
1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.21.1 W0 til 150 psiDirekte24 VDC0.0621 655 NOK
G
CAT33P-120-A
1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte120 VAC0.0621 442 NOK
H
P251SS-012-D
1 / 8 "32 grader til 125 grader F6.94.5W0 til 120 psiDirekte12 VDC0.1441 488 NOK
I
M253SS-024-D
3 / 8 "15 grader til 122 grader F614.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC1.652 462 NOK
B
M253SS-120-A
3 / 8 "15 grader til 122 grader F61-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC1.652 434 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?