Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO H254SS-120-A magnetventil luftventil 1/2 tommer 120vac | AD8AEG 4HN63

ARO H254SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/2 tomme 120vac

På lager
Vare: AD8AEG Modell: H254SS-120-AKryssref: 4HN63

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
10 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype3-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 180 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM85
Volumkoeffisient2.4
Elektriske tilkoblingerDIN-kontakter
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde3.5 "
Total lengde6.25 "
Samlet bredde4"
Rørstørrelse1 / 2 "
Strømforbruk4.8W
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 150 psi
Shifting TechnologySolenoid / pilot
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481809005
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseOmgivelsestemp. OmrådeCFMStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologySpenningVolumkoeffisientPris
ARO CAT33P-012-D magnetventil luftkontrollventil 1/8 tommer 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.0621 410 NOK
ARO CAT33P-120-A magnetventil luftventil 1/8 tommer 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte120 VAC0.0621 442 NOK
ARO CAT66P-012-D magnetventil luftkontrollventil 1/4 tommers 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 grader til 122 grader F7.015W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.22 066 NOK
ARO CAT33P-024-L magnetventil luftventil 1/8 tommer 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.21.1 W0 til 150 psiDirekte24 VDC0.0621 655 NOK
ARO M252SS-120-A Magnetventil luftkontrollventil 1/4 tommers 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 grader til 122 grader F26-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.71 844 NOK
ARO M252SS-024-D Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 grader til 122 grader F264.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.71 863 NOK
ARO M253SS-120-A magnetventil luftkontroll 3/8 tommer 120v | AE2PAF 4YTG4 M253SS-120-A3 / 8 "15 grader til 122 grader F61-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC1.652 434 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO H254SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/2 tomme 120vac
10 761 NOK / enhet