Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO M252SS-120-A Magnetventil luftkontrollventil 1/4 tommers 120vac | AE2PAD 4YTG2

ARO M252SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tomme 120vac

På lager
Vare: AE2PAD Modell: M252SS-120-AKryssreferanse: 4YTG2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype3-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område15 grader til 122 grader F
CFM26
Volumkoeffisient0.7
Elektriske tilkoblingerDIN-kontakter
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Normalt åpen / normalt stengtNormalt stengt
Total høyde1.5 "
Total lengde4.5 "
Samlet bredde1"
Rørstørrelse1 / 4 "
trykk~~POS=TRUNC Range45 til 115 psi
Shifting TechnologySolenoid / pilot
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseOmgivelsestemp. OmrådeCFMStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologySpenningVolumkoeffisientPris
ARO CAT33P-012-D magnetventil luftkontrollventil 1/8 tommer 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.0621 410 NOK
ARO CAT33P-120-A magnetventil luftventil 1/8 tommer 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte120 VAC0.0621 442 NOK
ARO CAT66P-012-D magnetventil luftkontrollventil 1/4 tommers 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 grader til 122 grader F7.015W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.22 066 NOK
ARO H254SS-120-A magnetventil luftventil 1/2 tommer 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 grader til 180 grader F854.8W30 til 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.410 761 NOK
ARO CAT33P-024-L magnetventil luftventil 1/8 tommer 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.21.1 W0 til 150 psiDirekte24 VDC0.0621 655 NOK
ARO M252SS-024-D Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 grader til 122 grader F264.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.71 863 NOK
ARO M253SS-120-A magnetventil luftkontroll 3/8 tommer 120v | AE2PAF 4YTG4 M253SS-120-A3 / 8 "15 grader til 122 grader F61-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC1.652 434 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO M252SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tomme 120vac
1 844 NOK / enhet