Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO P251SS-012-D magnetventil luftkontroll, 3-veis, 2-posisjon, 1/8 tommer, 12 VDC | AE9FZJ 6JJ52

ARO P251SS-012-D magnetventil luftkontroll, 3-veis, 2-posisjon, 1/8 tommer, 12 VDC

På lager
Vare: AE9FZJ Modell: P251SS-012-DKryssref: 6JJ52
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
1 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype3-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område32 grader til 125 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM6.9
Volumkoeffisient0.144
Elektriske tilkoblingerLedetråd
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde2.5 "
Total lengde1.25 "
Samlet bredde1"
OverstyringIkke-låsende manuell
Rørstørrelse1 / 8 "
Strømforbruk4.5W
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 120 psi
Shifting TechnologyDirekte
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809005
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • ARO Premair direktevirkende luftreguleringsventil designet for rask start eller stenging av væskestrøm i næringsmiddelbehandling, materialhåndtering og emballasjeapplikasjoner
    • Har kontinuerlig driftsspole og standard ikke-låsende manuell overstyring som gir sikkerhet når strømmen går tapt og solenoiden må betjenes
    • Kan brukes som avledning eller valgventil

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er en magnetventil for luftkontroll?

A. Magnetventiler for luftkontroll er elektromekaniske enheter som kontrollerer strømmen av luft eller bearbeidet gass. De brukes hovedsakelig til å kontrollere pneumatiske aktuatorer som turbiner, sylindre, rør og membraner.

Sp. Er ARO P251SS-012-D magnetventil NEMA klassifisert?

A. Ja, den overholder NEMA 4-standardene.

Sp. Hvilket smøremiddel skal brukes med P251SS-012-D-ventilen?

A. Ingen smøremidler er nødvendig siden disse ventilene er forhåndssmurt fra fabrikken.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseOmgivelsestemp. OmrådeCFMStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologySpenningVolumkoeffisientPris
ARO CAT33P-012-D magnetventil luftkontrollventil 1/8 tommer 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.0621 410 NOK
ARO CAT33P-120-A magnetventil luftventil 1/8 tommer 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.24.8W0 til 150 psiDirekte120 VAC0.0621 442 NOK
ARO CAT66P-012-D magnetventil luftkontrollventil 1/4 tommers 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 grader til 122 grader F7.015W0 til 150 psiDirekte12 VDC0.22 066 NOK
ARO H254SS-120-A magnetventil luftventil 1/2 tommer 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 grader til 180 grader F854.8W30 til 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.410 761 NOK
ARO CAT33P-024-L magnetventil luftventil 1/8 tommer 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 grader til 122 grader F2.21.1 W0 til 150 psiDirekte24 VDC0.0621 655 NOK
ARO M252SS-120-A Magnetventil luftkontrollventil 1/4 tommers 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 grader til 122 grader F26-45 til 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.71 844 NOK
ARO M252SS-024-D Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 grader til 122 grader F264.8W45 til 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.71 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO P251SS-012-D magnetventil luftkontroll, 3-veis, 2-posisjon, 1/8 tommer, 12 VDC
1 488 NOK / enhet