Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS 031SA4004060T61 Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AC9QUA 3JCH1

NUMATICS 031SA4004060T61 magnetventil luftkontroll 1/8 tommer 24vdc

På lager
Vare: AC9QUA Modell: 031SA4004060T61Kryssref: 3JCH1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 115 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM16
Volumkoeffisient0.35
Elektriske tilkoblingerDIN DC plug-in magnet
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde2.125 "
Total lengde3.25 "
Samlet bredde7 / 8 "
OverstyringFlush uten låsing
Pilotportstørrelse1 / 8 "PT
Rørstørrelse1 / 8 "
Strømforbruk6.0W
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 150 psi
Shifting TechnologySpole & erme
Vakuumområde0 til 28 "Hg
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 031SA4004060T61 magnetventil luftkontroll 1/8 tommer 24vdc
2 397 NOK / enhet