HAKKO Loddetips

Sørg for kjølig pusteluft som beveger seg gjennom kjøleren og senker temperaturen gjennom eksponering for is som pumpes inn i og rundt spolen. Systemer for bruk med standard trykkfiltreringspaneler eller pusteluftkompressorer i kommersielle og industrielle applikasjoner

filtre

HAKKO -

T15-serien, loddetips, konisk

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT15-IL0.1 12.7 mm x mmkonisk396NOK
BT15-ILS0.1 13.5 mm x mmkonisk392NOK
CT15-JS020.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmBøyd konisk386NOK
DT15-B0.2 7.5 mm x mmkonisk234NOK
ET15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmBøyd konisk392NOK
FT15-I0.2 9.5 mm x mmkonisk384NOK
GT15-SB020.2 14 mm x mmkonisk384NOK
HT15-BLL0.2 15 mm x mmkonisk396NOK
IT15-SB030.3 16.5 mm x mmkonisk384NOK
JT15-SBS040.4 14 mm x mmkonisk368NOK
KT15-B20.5 10 mm x mmkonisk243NOK
LT15-SB080.8 10.5 mm x mmkonisk361NOK
HAKKO -

Løsning av pincettespiss flatt

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
AT16-10020.5mmFlat kniv1 718NOK 1
BA13791"Flat kniv1 252NOK 1
CT9-L11"Flatblad, Micro1 472NOK 1
DT16-10031"Flat kniv2 050NOK 2
ET9-L22"Flatblad, Micro1 448NOK 1
FT16-10042"Flat kniv1 707NOK 1
GT16-10133"Flat kniv1 690NOK 1
HT16-10056.0mmFlat kniv1 719NOK 1
IT16-10068.0mmFlat kniv1 740NOK 1
JT16-100710.0mmFlat kniv2 115NOK 1
HAKKO -

Munnstykke ekstra lang

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AA13941.0 mm x 2.3352NOK
BA13951.3 mm x 2.3352NOK
HAKKO -

Hakko loddeboltspisser

StilModellSakPris (eks. mva)
AT31B-01JS02Loddetips360NOK
BT31B-01D52Loddetips399NOK
CT31B-02JS02Loddetips360NOK
DT30-KULoddetips840NOK
ET30-KNLoddetips840NOK
FT31-01ILoddetips360NOK
GT30-ILoddetips823NOK
HT31B-02D52Loddetips360NOK
IT31B-02D24Loddetips374NOK
JT30-JLoddetips823NOK
KT31B-01D24Loddetips360NOK
LT31B-02D16Loddetips388NOK
MT30-D1Loddetips840NOK
NT30-D06Loddetips823NOK
OT31B-01JL02Loddetips189NOK
PT31B-01JL02Loddetips360NOK
QT31-01J02Loddetips360NOK
RT11-D4TIPS376NOK
ST11-BTIPS383NOK
HAKKO -

Dyse Rund

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AN3-060.6 mm x 1.91 400NOK
BA10020.8 mm x 1.8348NOK
CN3-080.8 mm x 2.01 160NOK
DA10040.8 mm x 2.3327NOK
EA10031.0 mm x 2.0348NOK
FN3-101.0 mm x 2.21 185NOK
GA10051.0 mm x 2.5329NOK
HN3-131.3 2.6 mm x mm1 196NOK
IA10061.3 mm x 3.0328NOK
JA10071.6 mm x 3.0352NOK
KN3-202.0 mm x 3.41 181NOK
LN3-232.3 mm x 3.81 183NOK
MA13962.3 mm x 4.0352NOK
HAKKO -

Loddetips, knivblad

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AT15-KU3 11 mm x mm371NOK
BT15-KF4.6 17 mm x mm363NOK
CT15-KL4.7 11 mm x mm357NOK
DT15-K4.7 15 mm x mm379NOK
ET18-K5.0 14 mm x mm214NOK
HAKKO -

Dyse Hot Air Single Jet

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AN4-012"1 114NOK
BN4-024mm1 114NOK
CN4-036.0mm1 114NOK
HAKKO -

T18-serien, loddetips, konisk

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmBøyd konisk212NOK
BT18-IS0.2 11 mm x mmkonisk146NOK
CT18-SB0.2 13.2 mm x mmkonisk167NOK
DT18-I0.2 14.5 mm x mmkonisk145NOK
ET18-BL0.2 22.5 mm x mmkonisk152NOK
FT18-B0.5 14.5 mm x mmkonisk132NOK
HAKKO -

Loddetips

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT22-BL20.5 15 mm x mmKonisk, kraftig600NOK
BT18-S40.125 14.5 mm x mmkonisk149NOK
CT15-JD161.6 mm x 6 mm x 4.5 mmBent Meisel358NOK
DT19-D55.0 18 mm x mmMeisel267NOK
HAKKO -

Avlodde pinsettspisser

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT9-I0.2mmKonisk, Micro1 448NOK
BT16-10010.5mmspiss1 762NOK
HAKKO -

Loddetips Bøyd

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT15-J020.2 mm x 3.5 mm x 12 mmBøyd konisk392NOK
BT15-JD141.4 mm x 6 mm x 7 mmBent Meisel378NOK
HAKKO -

Loddespiss skrå

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AT18-C050.5 13.5 mm x mm158NOK
BT15-SBC040.6 14 mm x mm490NOK
CT18-C080.8 15.5 mm x mm164NOK
DT15-BC11 11.5 mm x mm236NOK
ET15-BCF11 11.5 mm x mm231NOK
FT15-C11 12 mm x mm384NOK
GT18-C11.0 13.5 mm x mm138NOK
HT15-BC121.2 15 mm x mm384NOK
IT18-S61.3 16.5 mm x mm121NOK
JT15-BC151.5 17 mm x mm930NOK
KT15-BC22 11.5 mm x mm239NOK
LT15-CF22 19 mm x mm784NOK
MT18-C22.0 14.5 mm x mm121NOK
NT15-BC282.8 17.6 mm x mm888NOK
OT15-BC33 10 mm x mm227NOK
PT15-CF33 19.5 mm x mm767NOK
QT15-C44 11.5 mm x mm221NOK
HAKKO -

Loddetips, meisel

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT15-JD080.8 mm x 3.5 mm x 12 mmBent Meisel481NOK
BT15-D080.8 9.5 mm x mmMeisel246NOK
CT18-D080.8 14.5 mm x mmMeisel149NOK
DT22-D080.8mmMeisel, Heavy Duty589NOK
ET15-D121.2 10 mm x mmMeisel243NOK
FT18-D121.2 14.5 mm x mmMeisel127NOK
GT18-S91.2 15.5 mm x mmMeisel139NOK
HT18-DL121.2 22.5 mm x mmMeisel142NOK
IT15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmMeisel368NOK
JT15-16031.5 17 mm x mmMeisel384NOK
KT15-D161.6 10 mm x mmMeisel243NOK
LT18-D161.6 14.5 mm x mmMeisel132NOK
MT22-D161.6mmMeisel, Heavy Duty583NOK
NT15-D22.0 5 mm x mmMeisel216NOK
OT18-DL22.0 22.5 mm x mmMeisel140NOK
PT15-D242.4 10 mm x mmMeisel246NOK
QT18-D242.4 14.5 mm x mmMeisel130NOK
RT22-D242.4mmMeisel, Heavy Duty615NOK
ST15-D323.2 5 mm x mmMeisel239NOK
TT15-DL323.2 10 mm x mmMeisel391NOK
UT18-D323.2 14.5 mm x mmMeisel129NOK
VT18-DL323.2 22.5 mm x mmMeisel143NOK
WT22-D323.2mmMeisel, Heavy Duty574NOK
XT15-D44.0 7.5 mm x mmMeisel243NOK
YT15-DL44.0 22 mm x mmMeisel368NOK
HAKKO -

Loddetips, flat kniv

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AT15-140110.4mm2 009NOK
BT15-140215.7mm1 997NOK
CT15-140321.2mm1 972NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?