Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO N3-10 Dyse Rund 1.0 x 2.2 mm Løsning | AG3BUA 32TU83

HAKKO N3-10 Munnstykke Rund 1.0 x 2.2mm Avlodding

På lager
Vare: AG3BUA Modell: N3-10Kryssreferanse: 32TU83
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
1 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
Størrelse1.0 mm x 2.2
typenRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.15
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
HAKKO A1002 Munnstykke Rund 0.8 x 1.8mm Avlodding | AG3BRT 32TU35 A10020.8 mm x 1.8348NOK
HAKKO A1003 Munnstykke Rund 1.0 x 2.0mm Avlodding | AG3BRU 32TU36 A10031.0 mm x 2.0348NOK
HAKKO A1004 Munnstykke Rund 0.8 x 2.3mm Avlodding | AG3BRV 32TU37 A10040.8 mm x 2.3327NOK
HAKKO A1005 Munnstykke Rund 1.0 x 2.5mm Avlodding | AG3BRW 32TU38 A10051.0 mm x 2.5329NOK
HAKKO A1006 Munnstykke Rund 1.3 x 3.0mm Avlodding | AG3BRX 32TU39 A10061.3 mm x 3.0328NOK
HAKKO A1007 Munnstykke Rund 1.6 x 3.0mm Avlodding | AG3BRY 32TU40 A10071.6 mm x 3.0352NOK
HAKKO A1396 Munnstykke Rund 2.3 x 4.0mm Avlodding | AG3BTJ 32TU50 A13962.3 mm x 4.0352NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO N3-10 Munnstykke Rund 1.0 x 2.2mm Avlodding
1 185 NOK / enhet