Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO T18-S4 Loddetupp konisk 0.125 mm x 14.5 mm | AH3LEF 32TW12

HAKKO T18-S4 Loddespiss Konisk 0.125mm x 14.5mm

På lager
Vare: AH3LEF Modell: T18-S4Kryssreferanse: 32TW12
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse0.125 14.5 mm x mm
typenkonisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
HAKKO T15-JD16 Loddespiss Bnt Meisel 1.6 mm x 6 mm x 4.5 mm | AG3BWF 32TV72 T15-JD161.6 mm x 6 mm x 4.5 mmBent Meisel358NOK
HAKKO T19-D5 loddespiss meisel 5.0mm x 18mm | AG3BYF 32TW16 T19-D55.0 18 mm x mmMeisel267NOK
HAKKO T22-BL2 Loddespiss Heavy Duty 0.5mmx15mm | AG3BYG 32TW17 T22-BL20.5 15 mm x mmKonisk, kraftig600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO T18-S4 Loddespiss Konisk 0.125mm x 14.5mm
149NOK / enhet