Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO T30-I Loddespiss, konisk, 0.2 mm Bredde, 6 mm Lg | CR3NAQ 45LR80

HAKKO T30-I Loddespiss, konisk, 0.2 mm Bredde, 6 mm Lg

På lager
Vare: CR3NAQ Modell: T30-IKryssreferanse: 45LR80
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
823NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0032
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HAKKO T31B-01JS02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 1.8 mm Lg | CR3NAB 788WG7 T31B-01JS02Loddetips360NOK
HAKKO T31B-02JS02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 1.8 mm Lg, 0.4 mm Od | CR3NAC 788WH0 T31B-02JS02Loddetips360NOK
HAKKO T30-J loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 3 mm Lg | CR3NAD 45LR81 T30-JLoddetips823NOK
HAKKO T31-01J02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 4 mm Lg | CR3NAE 45LR65 T31-01J02Loddetips360NOK
HAKKO T31B-01JL02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 7.2 mm Lg | CR3NAF 788WG6 T31B-01JL02Loddetips360NOK
HAKKO T31B-01JL02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 7.2 mm Lg | CR3NAG 45LR66 T31B-01JL02Loddetips94NOK
HAKKO T30-D06 Loddespiss, meisel, 0.6 mm Bredde, 6 mm Lg | CR3NAH 45LR78 T30-D06Loddetips823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO T30-I Loddespiss, konisk, 0.2 mm Bredde, 6 mm Lg
823NOK / enhet