Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO T31-01J02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 4 mm Lg | CR3NAE 45LR65

HAKKO T31-01J02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 4 mm Lg

På lager
Vare: CR3NAE Modell: T31-01J02Kryssreferanse: 45LR65
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0049
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HAKKO T31B-01JS02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 1.8 mm Lg | CR3NAB 788WG7 T31B-01JS02Loddetips360NOK
HAKKO T31B-02JS02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 1.8 mm Lg, 0.4 mm Od | CR3NAC 788WH0 T31B-02JS02Loddetips360NOK
HAKKO T30-J loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 3 mm Lg | CR3NAD 45LR81 T30-JLoddetips823NOK
HAKKO T31B-01JL02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 7.2 mm Lg | CR3NAF 788WG6 T31B-01JL02Loddetips360NOK
HAKKO T31B-01JL02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 7.2 mm Lg | CR3NAG 45LR66 T31B-01JL02Loddetips94NOK
HAKKO T30-D06 Loddespiss, meisel, 0.6 mm Bredde, 6 mm Lg | CR3NAH 45LR78 T30-D06Loddetips823NOK
HAKKO T30-D1 loddespiss, meisel, 1 mm Bredde, 6.5 mm Lg | CR3NAJ 45LR79 T30-D1Loddetips840NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO T31-01J02 Loddespiss, bøyd konisk, 0.4 mm Bredde, 4 mm Lg
360NOK / enhet