AMS Jordtilbehør til prøvetaking

Inkluderer adaptere, mateskruespisser, lerretshylster, sjekkklaffer, kjerneprøvetaker med mateskruetupper, koppforinger, koppsett, sylinderkoblinger, doble jordskruer/prøvetakersett, endestykker, endestykkeinnsatser, tilbakeslagsventilhetter og gassdampsondeforlengelser

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A421.065 592NOK
A421.085 965NOK
A421.078 344NOK
A421.055 453NOK
A421.046 124NOK
A421.036 496NOK
AMS -

Cup Liners

StilModellPris (eks. mva)
A425.0944NOK
B406.5768NOK
A425.0455NOK
C406.5654NOK
D425.0728NOK
D425.0236NOK
AMS -

Prøver

StilModellSakPris (eks. mva)
A404.25 2X4Tilbehør85NOK
B328.12sampler9 237NOK
B428.12sampler8 947NOK
B328.01sampler9 469NOK
B328.13sampler9 309NOK
B428.11sampler8 759NOK
B428.13sampler9 629NOK
B428.01sampler9 567NOK
AMS -

Spisskruespisser

StilModellPris (eks. mva)
A403.262 721NOK
B403.294 049NOK
AMS -

Kjernetips

StilModellPris (eks. mva)
A403.192 200NOK
B403.502 857NOK
C403.252 302NOK
StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A355.411 3 / 8 "12 "8 267NOK
A355.311 3 / 8 "6"7 688NOK
A355.432 1 / 2 "12 "8 802NOK
A355.332 1 / 2 "6"8 368NOK
A355.422"12 "9 116NOK
A355.322"6"7 803NOK
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A402.221 1 / 8 "608NOK
A402.217 / 8 "558NOK
StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A403.5921 3 / 8 "12 "8 165NOK
A403.5911 3 / 8 "6"7 572NOK
A403.422 1 / 2 "6"8 267NOK
A403.432 1 / 2 "12 "9 380NOK
A403.412"12 "8 914NOK
A403.402"6"7 731NOK
StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A403.5931 3 / 8 "6"8 238NOK
A403.5941 3 / 8 "12 "8 817NOK
A403.572 1 / 2 "6"8 904NOK
A403.592 1 / 2 "12 "10 141NOK
A403.532"6"8 368NOK
A403.552"12 "8 904NOK
StilModellPris (eks. mva)
A404.90174NOK
A404.91108NOK
AMS -

Foringer i aluminium

StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A405.041 1 / 2 "6"149NOK
B405.571 1 / 2 "12 "207NOK
A405.642 1 / 2 "12 "206NOK
C405.152 1 / 2 "6"142NOK
D404.112"1"69NOK
C404.152"4"91NOK
A405.462"10 "166NOK
E405.452"8"156NOK
D404.122"2"74NOK
E404.162"6"106NOK
A405.072"12 "171NOK
C404.132"3"80NOK
A405.723"12 "310NOK
A405.713"10 "264NOK
E405.063"6"184NOK
D405.673"3"118NOK
AMS -

Plastforinger

StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A405.081 1 / 2 "6"55NOK
B406.531 1 / 2 "12 "68NOK
C406.552 1 / 2 "6"67NOK
A406.742 1 / 2 "12 "130NOK
D406.722"36 "256NOK
A422.042"10 "98NOK
E404.202"4"48NOK
F404.172"1"30NOK
A405.102"12 "105NOK
E404.192"3"45NOK
G404.212"6"57NOK
D425.202"24 "161NOK
A422.032"8"87NOK
F404.182"2"36NOK
G422.013"10 "120NOK
A422.023"12 "143NOK
C405.093"6"74NOK
AMS -

Foringer i messing

StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A405.991 1 / 2 "12 "246NOK
B405.111 1 / 2 "6"165NOK
C405.332 1 / 2 "3"165NOK
C405.162 1 / 2 "6"228NOK
D404.222"1"63NOK
C404.252"6"96NOK
C404.242"3"76NOK
A405.122"12 "290NOK
E404.232"2"81NOK
B404.262"10 "109NOK
C405.173"6"327NOK
StilModellLengdetypenPris (eks. mva)
A418.174"Swatch-sett361NOK
A418.16100 ft.perforert1 482NOK
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A422.141 1 / 2 "40NOK
A422.161"36NOK
A422.122 1 / 2 "50NOK
A422.132"36NOK
A422.113"54NOK
A422.153 / 4 "36NOK
AMS -

Foringsendestykker

StilModellDiameterPris (eks. mva)pk. Antall.
A418.081 1 / 2 "227NOK 50
A418.111 3 / 8 "306NOK 50
B425.181"162NOK 50
B404.852 1 / 2 "252NOK 50
B418.12"306NOK 50
C418.093"344NOK 50
D425.223 / 4 "127NOK 50
StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A355.611 3 / 8 "12 "10 214NOK
A355.511 3 / 8 "6"9 831NOK
A355.632 1 / 2 "12 "10 951NOK
A355.532 1 / 2 "6"10 350NOK
A355.622"12 "10 296NOK
A355.522"6"9 422NOK
StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A355.211 3 / 8 "12 "9 551NOK
A355.111 3 / 8 "6"8 325NOK
A355.132 1 / 2 "6"8 962NOK
A355.232 1 / 2 "12 "9 411NOK
A355.122"6"8 486NOK
A355.222"12 "8 933NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A403.446"3 807NOK
A403.4512 "4 140NOK
StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A403.5951 3 / 8 "6"9 729NOK
A403.5961 3 / 8 "12 "10 132NOK
A403.652 1 / 2 "6"10 241NOK
A403.672 1 / 2 "12 "10 869NOK
A403.612"6"9 864NOK
A403.632"12 "10 186NOK
StilModellDiameterLengdeMaterialePris (eks. mva)
A404.881 1 / 2 "12 "Rustfritt stål5 038NOK
A404.721 1 / 2 "6"Rustfritt stål4 727NOK
A404.381 1 / 2 "6"Karbonstål4 206NOK
A403.961 1 / 2 "12 "Karbonstål5 047NOK
A404.732 1 / 2 "6"Rustfritt stål5 400NOK
A404.512 1 / 2 "6"Karbonstål4 850NOK
A404.102"6"Karbonstål3 747NOK
A404.682"2"Rustfritt stål4 188NOK
A404.492"12 "Karbonstål4 589NOK
A404.082"3"Karbonstål3 137NOK
A404.092"4"Karbonstål3 247NOK
A404.692"3"Rustfritt stål4 004NOK
A404.072"2"Karbonstål2 979NOK
A404.752"12 "Rustfritt stål5 400NOK
A404.712"6"Rustfritt stål4 648NOK
A404.702"4"Rustfritt stål4 116NOK
A404.743"6"Rustfritt stål6 240NOK
A404.483"6"Karbonstål5 461NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?