AMS 403.67 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 2-1/2 tomme dia., 12 tommer lengde | AD8JFV 4KLP1

AMS 403.67 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 2-1/2 tommers diameter, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AD8JFV Modell: 403.67Kryssref: 4KLP1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCore Sampler med Core og Auger Tip
Connector Type5/8 "tråd
Diameter2 1 / 2 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
typenDelt jord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1525
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 403.65 Split Core Sampler-kjerne og skruspiss, 2-1/2 tomme dia., 6 tommers lengde | AD8JFU 4KLN9 403.652 1 / 2 "6"10 702 NOK
AMS 403.61 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JFW 4KLP2 403.612"6"10 308 NOK
AMS 403.63 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JFX 4KLP3 403.632"12 "10 645 NOK
AMS 403.595 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 1-3/8 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JFY 4KLP4 403.5951 3 / 8 "6"10 167 NOK
AMS 403.596 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 1-3/8 tomme dia., 12 tommer lengde | AD8JFZ 4KLP5 403.5961 3 / 8 "12 "10 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 403.67 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 2-1/2 tommers diameter, 12 tommers lengde
11 358 NOK / enhet