Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 403.596 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 1-3/8 tomme dia., 12 tommer lengde | AD8JFZ 4KLP5

AMS 403.596 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AD8JFZ Modell: 403.596Kryssref: 4KLP5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
10 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCore Sampler med Core og Auger Tip
Connector Type5/8 "tråd
Diameter1 3 / 8 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
typenDelt jord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 403.65 Split Core Sampler-kjerne og skruspiss, 2-1/2 tomme dia., 6 tommers lengde | AD8JFU 4KLN9 403.652 1 / 2 "6"10 702 NOK
AMS 403.67 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 2-1/2 tomme dia., 12 tommer lengde | AD8JFV 4KLP1 403.672 1 / 2 "12 "11 358 NOK
AMS 403.61 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JFW 4KLP2 403.612"6"10 308 NOK
AMS 403.63 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JFX 4KLP3 403.632"12 "10 645 NOK
AMS 403.595 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 1-3/8 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JFY 4KLP4 403.5951 3 / 8 "6"10 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 403.596 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde
10 588 NOK / enhet