SHEPHERD CASTER Svingbar stammehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 0 til 299 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Ikke-merking: Ja , Raceway: Dobbel ball , stammetype: gjenget , Temp. Område: -45 grader til 180 grader F
StilModellStamlengdeHjulmaterialeKjernefargeTrådstørrelseHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
A
PGS50741ZN-TPR22 (GG)
1"Termoplastisk gummiGrå1 / 2-13PresisjonsballGrå5"Termoplastisk gummi402NOK
B
PRE30532ZN-TPU
3 / 4 "polyuretanGrå5 / 16-18PlainGrå3"polyuretan10NOK
C
POM30637BC-VPR33 (CK)
3 / 4 "polyuretanSvart3 / 8-16PresisjonsballFjern3"polyuretan48NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?