Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD HJUL PGS50741ZN-TPR22(GG) Svingbar stammehjul 280 Lb 5 tommers gummi | AF9EYX 29XW85

SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Svingbart styrehjul 280 Lb 5 tommers gummi

På lager
Vare: AF9EYX Modell: PGS50741ZN-TPR22 (GG)Kryssreferanse: 29XW85
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering280 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde6.125 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.1/2 "-13
Stamlengde1"
Stammen Typegjenget
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
Trådstørrelse1 / 2-13
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8716900000

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeHjulmaterialeKjernefargeTrådstørrelseHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris
SHEPHERD HJUL POM30637BC-VPR33(CK) Svingstang 3-tommers 120 Lb polyuretan | AC8XMV 3ENV7 POM30637BC-VPR33 (CK)3 / 4 "polyuretanSvart3 / 8-16PresisjonsballFjern3"polyuretan48NOK
SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Svingbart styrehjul 120 Lb Grå | AG6WPX 49H628 PRE30532ZN-TPU3 / 4 "polyuretanGrå5 / 16-18PlainGrå3"polyuretan10NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Svingbart styrehjul 280 Lb 5 tommers gummi
402NOK / enhet