Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD HJUL POM30637BC-VPR33(CK) Svingstang 3-tommers 120 Lb polyuretan | AC8XMV 3ENV7

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) Svingbart styrehjul 3 tommer 120 Lb polyuretan

På lager
Vare: AC8XMV Modell: POM30637BC-VPR33(CK)Kryssreferanse: 3ENV7
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Kjernematerialepolyolefin
Ramme FinishForkrommet
Lastevurdering120 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde3.875 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.3/8 "-16
Stamlengde3 / 4 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
Trådstørrelse3 / 8-16
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeFjern
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeHjulmaterialeKjernefargeTrådstørrelseHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris
SHEPHERD HJUL PGS50741ZN-TPR22(GG) Svingbar stammehjul 280 Lb 5 tommers gummi | AF9EYX 29XW85 PGS50741ZN-TPR22 (GG)1"Termoplastisk gummiGrå1 / 2-13PresisjonsballGrå5"Termoplastisk gummi402NOK
SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Svingbart styrehjul 120 Lb Grå | AG6WPX 49H628 PRE30532ZN-TPU3 / 4 "polyuretanGrå5 / 16-18PlainGrå3"polyuretan10NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) Svingbart styrehjul 3 tommer 120 Lb polyuretan
48NOK / enhet