Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Svingbart styrehjul 120 Lb Grå | AG6WPX 49H628

SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Svingstammehjul 120 Lb Grå

På lager
Vare: AG6WPX Modell: PRE30532ZN-TPUKryssreferanse: 49H628
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
10NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
Ramme Finishsink
Lastevurdering120 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde3.5 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.5/16 "-18
Stamlengde3 / 4 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
Trådstørrelse5 / 16-18
HjullagerPlain
HjulfargeGrå
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeHjulmaterialeKjernefargeTrådstørrelseHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris
SHEPHERD HJUL POM30637BC-VPR33(CK) Svingstang 3-tommers 120 Lb polyuretan | AC8XMV 3ENV7 POM30637BC-VPR33 (CK)3 / 4 "polyuretanSvart3 / 8-16PresisjonsballFjern3"polyuretan48NOK
SHEPHERD HJUL PGS50741ZN-TPR22(GG) Svingbar stammehjul 280 Lb 5 tommers gummi | AF9EYX 29XW85 PGS50741ZN-TPR22 (GG)1"Termoplastisk gummiGrå1 / 2-13PresisjonsballGrå5"Termoplastisk gummi402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Svingstammehjul 120 Lb Grå
10NOK / enhet