Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 404.73 Cup And Cap, 2-1/2 Inch Dia., 6 Inch Length, Stainless Steel | AD8JEJ 4KLJ4

AMS 404.73 kopp og hette, 2-1/2 tomme dia., 6 tommers lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AD8JEJ Modell: 404.73Kryssreferanse: 4KLJ4

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
5 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSoil Core Sampler Cup og Cap
Connector Type5/8 "tråd
Diameter2 1 / 2 "
Lengde6"
MaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9755
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialePris
AMS 404.38 kopp og hette, 1-1/2 tomme dia., 6 tommer lengde, 5/8 tommer trådstørrelse | AD8JDR 4KLG6 404.381 1 / 2 "6"Karbonstål4 206 NOK
AMS 403.96 kopp og hette, 1-1/2 tomme dia., 12 tommer lengde, 5/8 tommer trådstørrelse | AD8JDT 4KLG7 403.961 1 / 2 "12 "Karbonstål5 047 NOK
AMS 404.07 kopp og hette, 2 tommers diameter, 2 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JDU 4KLG8 404.072"2"Karbonstål3 113 NOK
AMS 404.08 kopp og hette, 2 tommers diameter, 3 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JDV 4KLG9 404.082"3"Karbonstål3 278 NOK
AMS 404.09 kopp og hette, 2 tommers diameter, 4 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JDW 4KLH1 404.092"4"Karbonstål3 393 NOK
AMS 404.10 0 Kopp og hette, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JDX 4KLH2 404.102"6"Karbonstål3 747 NOK
AMS 404.49 kopp og hette, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JDY 4KLH3 404.492"12 "Karbonstål4 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 404.73 kopp og hette, 2-1/2 tomme dia., 6 tommers lengde, rustfritt stål
5 643 NOK / enhet