Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 355.61 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JFD 4KLL4

AMS 355.61 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AD8JFD Modell: 355.61Kryssreferanse: 4KLL4
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
10 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCore Sampler med Core og Auger Tip
Connector TypeSignature Series
Diameter1 3 / 8 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
typenDelt jord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 355.63 Split Core Sampler Spissen, 2-1/2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JEZ 4KLK9 355.632 1 / 2 "12 "11 444 NOK
AMS 355.53 Split Core Sampler Spissen, 2-1/2 tomme Dia., 6 tommers lengde | AD8JFA 4KLL1 355.532 1 / 2 "6"10 816 NOK
AMS 355.62 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 2 tommers diameter, 12 tommers lengde | AD8JFB 4KLL2 355.622"12 "10 759 NOK
AMS 355.52 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JFC 4KLL3 355.522"6"9 846 NOK
AMS 355.51 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 1-3/8 tommers diameter, 6 tommers lengde | AD8JFE 4KLL5 355.511 3 / 8 "6"10 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 355.61 Delt kjerne prøvetakerkjerne og skruspiss, 1-3/8 tommers diameter, 12 tommers lengde
10 673 NOK / enhet