GRAINGER Skulderskruer

filtre

Shoulder screws, also known as shoulder bolts or stripper bolts, feature a cylindrical shoulder between the head and the threaded portion. This design allows for precise axial positioning and...Les mer
GRAINGER -

Skulderskrue M20

StilModellHode Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
AM07111.240.009036.39mm90mm801NOK
AM07111.240.012036.39mm120mm1 155NOK
AM07111.240.008036.39mm80mm913NOK
AM07111.240.005039.39mm50mm721NOK
GRAINGER -

Skulderskrue M16, 2 tommer

StilModellSkulderlengdePris (eks. mva)
AM07111.200.0100100mm631NOK
BM07111.200.0120120mm829NOK
GRAINGER -

Skulderskrue M12, 1.75 tommer

StilModellSkulderlengdePris (eks. mva)
AM07111.160.007070mm252NOK
BM07111.160.009090mm396NOK
GRAINGER -

Skulderbolt 1/2 tomme

StilModellRockwell HardnessSkulderlengdePris (eks. mva)
AU07111.050.020032 HRC til 43 HRC2"178NOK
BU07111.050.025032 HRC til 43 HRC2.5 "201NOK
CU07111.050.022532 HRC til 43 HRC2.25 "207NOK
DU07111.050.007532 til 43 HRC3 / 4 "130NOK
EU07111.050.015032 til 43 HRC1.5 "162NOK
FU07111.050.012532 til 43 HRC1.25 "138NOK
GU07111.050.010032 til 43 HRC1"137NOK
HU07111.050.017532 til 43 HRC1.75 "184NOK
GRAINGER -

Skulderskrue, metrisk, stål

StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeMaterialeSkruehode Dia.Skulder Dia.Skulderlengdetråd LengdePris (eks. mva)
AM07111.240.0070-36.39mm16mmAlloy Steel39.39mm24mm70mm27mm790NOK
AM07111.200.0090-30.33mm14mmAlloy Steel30.33mm20mm90mm22mm768NOK
AM07111.240.0060-36.39mm16mmAlloy Steel39.39mm24mm60mm27mm1 031NOK
AM51044.060.00103mm10.22mm4.5mmA2 rustfritt stål-6mm10mm9.5 "597NOK
AM51044.060.00403mm10.22mm4.5mmA2 rustfritt stål-6mm40mm9.5 "1 339NOK
AM51044.060.00123mm10.22mm4.5mmA2 rustfritt stål-6mm12mm9.5 "1 710NOK
AM51044.060.00163mm10.22mm4.5mmA2 rustfritt stål-6mm16mm9.5 "869NOK
AM51044.060.00303mm10.22mm4.5mmA2 rustfritt stål-6mm30mm9.5 "1 004NOK
BM51044.060.00253mm10.22mm4.5mmA2 rustfritt stål-6mm25mm9.5 "1 037NOK
CM51044.060.00203mm10.22mm4.5mmA2 rustfritt stål-6mm20mm9.5 "651NOK
AM51044.080.00164mm13.27mm5.5mmA2 rustfritt stål-8mm16mm11mm882NOK
AM51044.080.00404mm13.27mm5.5mmA2 rustfritt stål-8mm40mm11mm1 326NOK
AM51044.080.00124mm13.27mm5.5mmA2 rustfritt stål-8mm12mm11mm676NOK
AM51044.080.00204mm13.27mm5.5mmA2 rustfritt stål-8mm20mm11mm917NOK
AM51044.080.00504mm13.27mm5.5mmA2 rustfritt stål-8mm50mm11mm1 328NOK
AM51044.080.00254mm13.27mm5.5mmA2 rustfritt stål-8mm25mm11mm2 100NOK
AM51044.080.00304mm13.27mm5.5mmA2 rustfritt stål-8mm30mm11mm1 213NOK
DM51044.100.00205mm16.27mm7mmA2 rustfritt stål-10mm20mm13mm881NOK
AM51044.100.00305mm16.27mm7mmA2 rustfritt stål-10mm30mm13mm1 221NOK
AM51044.100.00705mm16.27mm7mmA2 rustfritt stål-10mm70mm13mm484NOK
AM51044.100.00405mm16.27mm7mmA2 rustfritt stål-10mm40mm13mm1 865NOK
EM51044.100.00255mm16.27mm7mmA2 rustfritt stål-10mm25mm13mm1 145NOK
AM51044.100.00605mm16.27mm7mmA2 rustfritt stål-10mm60mm13mm663NOK
AM51044.100.00505mm16.27mm7mmA2 rustfritt stål-10mm50mm13mm1 919NOK
FM51044.100.00165mm16.27mm7mmA2 rustfritt stål-10mm16mm13mm937NOK
GRAINGER -

Skulderskrue, Imperial, Stål

StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeMaterialeSkulder Dia.Skulderlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AU07111.100.04001 / 2 "1.287 til 1.312 "0.61 til 0.625 "Alloy Steel1"4"1"3 / 4-10295NOK
BU07111.100.02001 / 2 "1.287 til 1.312 "0.61 til 0.625 "Alloy Steel1"2"1"3 / 4-10148NOK
CU07111.100.03001 / 2 "1.287 til 1.312 "0.61 til 0.625 "Alloy Steel1"3"1"3 / 4-10256NOK
DU07111.100.01001 / 2 "1.287 til 1.312 "0.61 til 0.625 "Alloy Steel1"1"1"3 / 4-10128NOK
DU07111.100.01751 / 2 "1.287 til 1.312 "0.61 til 0.625 "Alloy Steel1"1.75 "1"3 / 4-10158NOK
DU07111.100.06001 / 2 "1.287 til 1.312 "0.61 til 0.625 "Alloy Steel1"6"1"3 / 4-10360NOK
DU07111.100.05001 / 2 "1.287 til 1.312 "0.61 til 0.625 "Alloy Steel1"5"1"3 / 4-10326NOK
DU07111.100.02501 / 2 "1.287 til 1.312 "0.61 til 0.625 "Alloy Steel1"2.5 "1"3 / 4-10236NOK
DU07111.100.03501 / 2 "1.287 til 1.312 "0.61 til 0.625 "Alloy Steel1"3.5 "1"3 / 4-10262NOK
EU07111.100.01501 / 2 "1.287 til 1.312 "0.61 til 0.625 "Alloy Steel1"1.5 "1"3 / 4-10181NOK
FU51044.050.00371 / 4 "0.729 til 0.750 "0.302 til 0.312 "18-8 rustfritt stål1 / 2 "3 / 8 "5 / 8 "3 / 8-16733NOK
GU51044.050.01501 / 4 "0.729 til 0.750 "0.302 til 0.312 "18-8 rustfritt stål1 / 2 "1.5 "5 / 8 "3 / 8-16125NOK
HU51044.050.01251 / 4 "0.729 til 0.750 "0.302 til 0.312 "18-8 rustfritt stål1 / 2 "1.25 "5 / 8 "3 / 8-16549NOK
DU51044.025.00311 / 8 "0.357 til 0.375 "0.177 til 0.188 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "5 / 16 "3 / 8 "10-2447NOK
DU51044.025.00371 / 8 "0.357 til 0.375 "0.177 til 0.188 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "10-2452NOK
IU51044.025.00501 / 8 "0.357 til 0.375 "0.177 til 0.188 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "1 / 2 "3 / 8 "10-2457NOK
JU51044.025.00751 / 8 "0.357 til 0.375 "0.177 til 0.188 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "10-2461NOK
KU51044.025.01001 / 8 "0.357 til 0.375 "0.177 til 0.188 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "1"3 / 8 "10-2471NOK
LU51044.025.00251 / 8 "0.357 til 0.375 "0.177 til 0.188 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "10-24163NOK
MU51044.025.01251 / 8 "0.357 til 0.375 "0.177 til 0.188 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "1.25 "3 / 8 "10-24384NOK
NU51044.025.00621 / 8 "0.357 til 0.375 "0.177 til 0.188 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "5 / 8 "3 / 8 "10-2456NOK
DU07111.075.07003 / 8 "0.977 til 1.000 "0.49 til 0.5 "Alloy Steel3 / 4 "7"7 / 8 "5 / 8-11190NOK
OU07111.075.08003 / 8 "0.977 til 1.000 "0.49 til 0.5 "Alloy Steel3 / 4 "8"7 / 8 "5 / 8-11244NOK
PU51044.037.00753 / 16 "0.543 til 0.562 "0.24 til 0.25 "18-8 rustfritt stål3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "5 / 16-18400NOK
DU51044.037.00253 / 16 "0.543 til 0.562 "0.24 til 0.25 "18-8 rustfritt stål3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "5 / 16-18476NOK
GRAINGER -

Skulderbolt 3/8 tomme

StilModellSkulderlengdePris (eks. mva)
AU07111.037.01001"162NOK
BU07111.037.01501.5 "197NOK
CU07111.037.01251.25 "138NOK
DU07111.037.01751.75 "211NOK
EU07111.037.00501 / 2 "101NOK
FU07111.037.02002"203NOK
GU07111.037.02502.5 "126NOK
HU07111.037.00753 / 4 "122NOK
IU07111.037.00373 / 8 "113NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M16 20Mm X 55Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.200.0055AH7TZR1 043 NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M16 20Mm X 35Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.200.0035AH7TZP1 096 NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M12 16Mm X 120Mm, 2PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.160.0120AH7TZM339NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M12 16Mm X 45Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.160.0045AH7TZK500NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M10 12Mm X 120Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.120.0120AH7TZH927NOK
GRAINGER -

Skulderskrue riflet 3/16 tommer, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
U07111.037.0062AH3EQV175NOK
GRAINGER -

Skulderskrue M12X1.75X100Mm, 2PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.160.0100AH3EQQ332NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M8 10Mm X 10Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.100.0010AH7TZE173NOK
GRAINGER -

Shoulder Screw, Hex Socket, M10 x 1.50 Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.120.0090CD3HPG591NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M8 10Mm X 120Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.100.0120AH7TZG778NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M16 20Mm X 45Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.200.0045AH7TZQ1 024 NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M16 20Mm X 30Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.200.0030AH7TZN1 873 NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M12 16Mm X 55Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.160.0055AH7TZL676NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M12 16Mm X 20Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.160.0020AH7TZJ617NOK
12

Ofte Stilte Spørsmål

How do I choose the correct shoulder screw size for my application?

To determine the correct shoulder screw size for my application, major factors include the required shoulder diameter, shoulder length, thread size and length, head style, material compatibility and load-bearing capacity.

Can shoulder screws be customised for specific applications?

Yes, shoulder screws can be customised for specific applications based on unique requirements such as non-standard dimensions, materials, head styles, thread configurations and surface finishes. Manufacturers often offer custom machining services to tailor shoulder screws to meet precise specifications and performance demands.

Can shoulder screws be used in high-temperature or corrosive environments?

Yes, shoulder screws made from materials such as stainless steel or alloy steel are suitable for use in high-temperature or corrosive environments, providing excellent resistance to heat and corrosion.

What is the difference between shoulder screws and shoulder bolts?

Shoulder screws have a threaded portion along their entire length, whereas shoulder bolts have an unthreaded shoulder portion between the head and the threaded section. Both serve similar functions but may have slightly different applications.

What are the benefits of using shoulder screws with tamper-resistant Torx drive or other security features?

Shoulder screws with tamper-resistant features provide added security against unauthorised access or tampering. As a result, it is suitable for applications where security is a concern, such as electronic devices or sensitive equipment.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?