Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07111.037.0250 Shoulder Bolt 3/8 X 2-1/2, 5PK | AG2KLR 31KG36

GRAINGER U07111.037.0250 Skulderbolt 3/8 X 2-1/2, 5PK

På lager
Vare: AG2KLR Modell: U07111.037.0250Kryssref.: 31KG36 / 163U99
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
126NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.0.543 til 0.562 "
Hodehøyde0.24 til 0.25 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skruehodehøyde3 / 8 "
Ren styrke84000 psi
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde2.5 "
System for målinginch
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2417
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07111.037.0250 Skulderbolt 3/8 X 2-1/2, 5PK
126NOK /pakke