Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL KV303-S Kuttbestandige hansker Gul Med Svart S Pr | AA9VAV 1FYH7

HONEYWELL KV303-S Kuttbestandige hansker Gul Med Sort S Pr

På lager
Vare: AA9VAV Modell: KV303-SKryssreferanse: 1FYH7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
39NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm / fingertupper
BelegningsmaterialeNaturlig gummilatex
FARGEGul / Svart
MansjettStrikke
KuttGunn
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Liner MaterialKevlar (R) / Rustfritt stål
Palm materialeNaturlig Gummi
PunkteringsbestandigJa
StørrelseS
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode6116105530
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
HONEYWELL KV303-M Kuttbestandige hansker Gul Med Svart M Pr | AA9VAW 1FYH8 KV303-MM239NOK
HONEYWELL KV303-L Kuttbestandige hansker Gul Med Svart L Pr | AA9VAX 1FYH9 KV303-LL223NOK
HONEYWELL KV303-XL Kuttbestandige hansker Gul Med Svart Xl Pr | AA9VAY 1FYJ1 KV303-XLXL239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL KV303-S Kuttbestandige hansker Gul Med Sort S Pr
39NOK /pakke