Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL KV303-XL Kuttbestandige hansker Gul Med Svart Xl Pr | AA9VAY 1FYJ1

HONEYWELL KV303-XL Kuttbestandige hansker Gul Med Sort Xl Pr

På lager
Vare: AA9VAY Modell: KV303-XLKryssreferanse: 1FYJ1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
39NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm / fingertupper
BelegningsmaterialeNaturlig gummilatex
FARGEGul / Svart
MansjettStrikke
KuttGunn
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Liner MaterialKevlar (R) / Rustfritt stål
Palm materialeNaturlig Gummi
PunkteringsbestandigJa
StørrelseXL
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode6116105530
OpprinnelseslandPK

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
HONEYWELL KV303-S Kuttbestandige hansker Gul Med Svart S Pr | AA9VAV 1FYH7 KV303-SS239NOK
HONEYWELL KV303-M Kuttbestandige hansker Gul Med Svart M Pr | AA9VAW 1FYH8 KV303-MM239NOK
HONEYWELL KV303-L Kuttbestandige hansker Gul Med Svart L Pr | AA9VAX 1FYH9 KV303-LL223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL KV303-XL Kuttbestandige hansker Gul Med Sort Xl Pr
39NOK /pakke