APPROVED VENDOR Rør, Uhmw materiale


filtre
Farge: Hvit , Materiale: UHMW-PE , Maks. Temp.: 180 F , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Type: Jomfru matkontaktkarakter
StilModellVeggtykkelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseLengdeLengde ToleranseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
1UWX8
0.25 "1"+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.5 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 158 NOK
RFQ
A
1UWL3
0.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI546NOK
A
1UWP8
0.25 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.5 "+/- 0.070 "5,800 PSI659NOK
A
1UWV4
0.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 111 NOK
RFQ
A
1UWN4
0.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI629NOK
A
1UWU3
0.25 "2.75 "+/- 0.160 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI1 571 NOK
A
1UWT5
0.75 "1"+/- 0.160 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"2.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI2 327 NOK
A
1UWZ5
0.75 "1"+/- 0.160 "6"+0.060 "/ - 0.000"2.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI4 684 NOK
RFQ
A
1UWN6
0.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI480NOK
A
1UWP3
0.125 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI784NOK
A
1UWV6
0.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI894NOK
RFQ
A
1UWX3
0.125 "1"+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 460 NOK
RFQ
A
1UWP6
0.187 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI784NOK
A
1UWX9
0.187 "1.125 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.5 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 226 NOK
RFQ
A
1UWT1
0.187 "1.875 "+/- 0.160 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"2.25 "+/- 0.160 "5,800 PSI1 048 NOK
A
1UWP9
0.187 "1.125 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.5 "+/- 0.070 "5,800 PSI659NOK
RFQ
A
1UXA1
0.187 "2.75 "+/- 0.160 "6"+0.060 "/ - 0.000"3.125 "+/- 0.160 "5,800 PSI2 166 NOK
RFQ
A
1UWX6
0.187 "1"+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 460 NOK
RFQ
A
1UWP5
0.312 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI825NOK
A
1UWN3
0.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI554NOK
A
1UWX5
0.312 "3 / 4 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 535 NOK
RFQ
A
1UWV3
0.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 031 NOK
RFQ
A
1UWY2
0.375 "1.125 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"1.875 "+/- 0.070 "5,800 PSI2 109 NOK
RFQ
A
1UWN8
0.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI644NOK
A
1UWR2
0.375 "1.125 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.875 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 133 NOK
A
1UWV8
0.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "6"+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI1 111 NOK
RFQ
A
1UWU9
0.563 "4.375 "+/- 0.200 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI4 229 NOK
A
1UWL9
0.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI2 018 NOK
A
6NFC8
1 / 2 "1.5 "+/- 0.160 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "2.5 "+/- 0.160 "5800 psi4 794 NOK
RFQ
A
6NFD1
1 / 4 "1.75 "+/- 0.160 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "2.25 "+/- 0.160 "5800 psi4 276 NOK
RFQ
A
6NFE1
1 / 4 "3"+/- 0.160 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "3.5 "+/- 0.160 "5800 psi6 157 NOK
RFQ
A
6NFC9
3 / 16 "1.25 "+/- 0.070 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "1.625 "+/- 0.070 "5800 psi2 293 NOK
RFQ
A
6NFD3
3 / 16 "1.875 "+/- 0.160 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "2.25 "+/- 0.160 "5800 psi3 638 NOK
RFQ
A
6NFE5
9 / 16 "4.375 "+/- 0.200 "10ft.+ 0.060 / -0.000 "5.5 "+/- 0.200 "5800 psi8 521 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?