Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWN6 Tube Uhmw 3/4 Idx1 tomme Ytre diameter 3 fot lengde | AB3QPR

APPROVED VENDOR 1UWN6 Tube Uhmw 3/4 Idx1 tommers ytre diameter 3 fot lengde

På lager
Vare: AB3QPR Modell: 1UWN6
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.3 / 4 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.070 "
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.1"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.070 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode3917210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseLengdeLengde ToleranseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWL3 Tube Uhmw 3 Idx3 1/2 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QPD 1UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI546NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWL9 Tube Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QPK 1UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI2 018 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWN3 Tube Uhmw 1/4 Idx7/8 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI554NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWN4 Tube Uhmw 3/8 Idx7/8 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QPP 1UWN40.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI629NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWN8 Tube Uhmw 3/8 Idx3/4 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI644NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWP3 Tube Uhmw 1 Idx1 1/4 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI784NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWP5 Tube Uhmw 3/4 Idx1 3/8 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QPY 1UWP50.312 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft.+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWN6 Tube Uhmw 3/4 Idx1 tommers ytre diameter 3 fot lengde
480NOK / enhet