Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07111.160.0020 Skulderskrue Stål M12 16Mm X 20Mm, 5PK | AH7TZJ 38CZ36

GRAINGER M07111.160.0020 Skulderskrue Stål M12 16Mm X 20Mm, 5PK

På lager
Vare: AH7TZJ Modell: M07111.160.0020Kryssref: 38CZ36 / 163V93
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
617NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.24.33mm
Hodehøyde11mm
Head Stylestandard
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Skruehode Dia.24.33mm
Skruehodehøyde11mm
Skulder Dia.16mm
Skulderlengde20mm
Skulderlengde Toleranse+ 0.25
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
tråd Lengde18mm
TrådstørrelseM12
typenSekskantet hodehode F9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07111.160.0020 Skulderskrue Stål M12 16Mm X 20Mm, 5PK
617NOK /pakke